VESTIL FAL-3614-50 Lasikuitu automaattilatausramppi, 168 tuumaa x 36 tuumaa x 7.5 tuumaa koko | AG7RUJ

VESTIL FAL-3614-50 Lasikuitu automaattilatausramppi, 168 tuumaa x 36 tuumaa x 7.5 tuumaa

Tuote: AG7RUJ Malli: FAL-3614-50
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKävelyramppi
Koko5000 lbs.
Syvyys168 "
Korkeus7 1 / 2 "
Pituus168 "
MateriaaliLasikuitu
Maks. Työskentelykorkeus45 "
MittayksikötJOKA
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 94.5
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)426.72
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi3926909995
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusMaks. TyöskentelykorkeusHinta
VESTIL FAL-3610-50 Lasikuitu automaattilatausramppi, 120 tuumaa x 36 tuumaa x 7 tuumaa koko | AG7RUG FAL-3610-50120 "7"30 "-
Tarjouspyyntö
VESTIL FAL-3612-50 Lasikuitu automaattilatausramppi, 144 tuumaa x 36 tuumaa x 7.5 tuumaa koko | AG7RUH FAL-3612-50144 "7 1 / 2 "35 "-
Tarjouspyyntö
VESTIL FAL-3616-50 Lasikuitu automaattilatausramppi, 192 tuumaa x 36 tuumaa x 8 tuumaa koko | AG7RUK FAL-3616-50192 "8"50 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL FAL-3614-50 Lasikuitu automaattilatausramppi, 168 tuumaa x 36 tuumaa x 7.5 tuumaa