VESTIL FAL-3616-50 Lasikuitu automaattilatausramppi, 192 tuumaa x 36 tuumaa x 8 tuumaa koko | AG7RUK

VESTIL FAL-3616-50 Lasikuitu automaattilatausramppi, 192 tuumaa x 36 tuumaa x 8 tuumaa

Tuote: AG7RUK Malli: FAL-3616-50
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKävelyramppi
Koko5000 lbs.
VäriValkoinen, Tan
Syvyys192 "
Korkeus8"
SisältääRust Resistant
Pituus192 ft.
Kuorman kapasiteetti5000 lbs.
MateriaaliLasikuitu
Maks. Työskentelykorkeus50 "
MittayksikötJOKA
Rampin materiaaliLasikuitu
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 118.8
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)487.68
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi3926909995
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusMaks. TyöskentelykorkeusHinta
VESTIL FAL-3610-50 Lasikuitu automaattilatausramppi, 120 tuumaa x 36 tuumaa x 7 tuumaa koko | AG7RUG FAL-3610-50120 "7"30 "-
Tarjouspyyntö
VESTIL FAL-3612-50 Lasikuitu automaattilatausramppi, 144 tuumaa x 36 tuumaa x 7.5 tuumaa koko | AG7RUH FAL-3612-50144 "7 1 / 2 "35 "-
Tarjouspyyntö
VESTIL FAL-3614-50 Lasikuitu automaattilatausramppi, 168 tuumaa x 36 tuumaa x 7.5 tuumaa koko | AG7RUJ FAL-3614-50168 "7 1 / 2 "45 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL FAL-3616-50 Lasikuitu automaattilatausramppi, 192 tuumaa x 36 tuumaa x 8 tuumaa