HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1CNT7 P-trap Liitin 1-1/2 tuuman navalla | AA9EAD

APPROVED VENDOR 1CNT7 P-trap Union 1-1/2 tuuman navalla

Varastossa
Tuote: AA9EAD Malli: 1CNT7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€13.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräP-ansa Unionin kanssa
Rungon materiaaliABS
Yhteyden tyyppiNapa x napa
Putken koko1.5 "
Temp. alue-40 - 180 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)29.72
Laivan pituus (cm)39.88
Laivan leveys (cm)35.81
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1CNT7 P-trap Union 1-1/2 tuuman navalla
€13.81 / yksikkö