VESTIL EXL-24 lasikuituiset jatkotikkaat, 24 askelmaa

Tuote: AG7RTE Malli: EXL-24
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€942.06 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkotikkaat
Pohjan levitys19 "
Pohjan leveys6 22 / 71 "
Koko300 lbs.
Suljettu korkeus150 "
Romahtanut korkeus144 "
VäriOranssi
Laajennettu pituus21 ft.
Korkeus144 "
Tikkaiden pituus12 ft.
Tikkaiden materiaaliLasikuitu
Tikkaiden tyyppiLaajentaminen
Pituus6 22 / 71 "
MittayksikötJOKA
Vaiheiden määrä24
Ulkoleveyspohja17 4 / 89 "
Rautatien syvyys3 1 / 4 "
Rungon syvyys3 1 / 4 "
Rungon materiaaliAlumiini
Vaiheen syvyys1 1 / 2 "
Top Cap materiaaliMuovi
TyyppiYksi A
Leveys19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.95
Laivan korkeus (cm)426.72
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaajennettu pituusKorkeusTikkaiden pituusVaiheiden määräUlkoleveyspohjaRautatien syvyysHinta
VESTIL EXL-28 lasikuituiset jatkotikkaat, 28 askelmaa | AG7RTF EXL-2825 ft.168 "14 ft.2817 4 / 89 "3 1 / 4 "€1,159.73
Tarjouspyyntö
VESTIL EXL-32 lasikuituiset jatkotikkaat, 32 askelmaa | AG7RTG EXL-3229 ft.192 "16 ft.3217 65 / 97 "3 1 / 8 "€1,365.76
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL EXL-24 lasikuituiset jatkotikkaat, 24 askelmaa
€942.06 / yksikkö