VESTIL EXL-28 lasikuituiset jatkotikkaat, 28 askelmaa

Tuote: AG7RTF Malli: EXL-28
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,159.73 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkotikkaat
Pohjan levitys19 "
Pohjan leveys6 22 / 71 "
Koko300 lbs.
Suljettu korkeus174 "
Romahtanut korkeus168 "
VäriOranssi
Laajennettu pituus25 ft.
Korkeus168 "
Tikkaiden pituus14 ft.
Tikkaiden materiaaliLasikuitu
Tikkaiden tyyppiLaajentaminen
Pituus6 22 / 71 "
MittayksikötJOKA
Vaiheiden määrä28
Ulkoleveyspohja17 4 / 89 "
Rautatien syvyys3 1 / 4 "
Rungon syvyys3 1 / 4 "
Rungon materiaaliAlumiini
Vaiheen syvyys1 1 / 2 "
Top Cap materiaaliMuovi
TyyppiYksi A
Leveys19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.55
Laivan korkeus (cm)487.68
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaajennettu pituusKorkeusTikkaiden pituusVaiheiden määräUlkoleveyspohjaRautatien syvyysHinta
VESTIL EXL-24 lasikuituiset jatkotikkaat, 24 askelmaa | AG7RTE EXL-2421 ft.144 "12 ft.2417 4 / 89 "3 1 / 4 "€942.06
Tarjouspyyntö
VESTIL EXL-32 lasikuituiset jatkotikkaat, 32 askelmaa | AG7RTG EXL-3229 ft.192 "16 ft.3217 65 / 97 "3 1 / 8 "€1,365.76
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL EXL-28 lasikuituiset jatkotikkaat, 28 askelmaa
€1,159.73 / yksikkö