VESTIL EXGATE-30-W teräksinen laajeneva portti, seinä-/telinekiinnitys | AG7RTD

VESTIL EXGATE-30-W teräksinen laajeneva portti, seinä-/telineasennus

Varastossa
Tuote: AG7RTD Malli: EXGATE-30-W

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€372.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräColla Psible Barricade
Säädettävä pituusEi
Säädettävä leveysKyllä
Pyörä Dia.2"
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän leveys7 / 8 "
VäriKeltainen Musta
Syvyys20.3125 "
Laajennettu portin leveys139 "
Laajennettu leveys144 3 / 16 "
Korkeus39.5 "
Mukana asennuslaitteistoKyllä
lukituksestaKyllä
Pituus2.187 "
MateriaaliTeräs
Max. Pituus20.31 "
Max. Leveys144.19 "
MittayksikötJOKA
Min. Leveys138.94 "
Casterin numero1
Pyörän määrä1
HeijastavaEi
Leveys19.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.9
Laivan korkeus (cm)100.33
Laivan pituus (cm)5.56
Laivan leveys (cm)49.53
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän tyyppiPyörän leveysSyvyysMax. PituusMax. LeveysPyörän määräHinta
VESTIL EXGATE-30 teräs laajennettavissa, 15 tuumaa 144 tuumaa leveys | AG7RTB EXGATE-30--19.75 "19.75 "143.69 "-€264.81
VESTIL EXGATE-30-C teräksinen laajennettava portti pyörällä, 15 - 144 tuumaa leveys | AG7RTC EXGATE-30-CKääntyvä jarrulla3 / 4 "19.75 "19.75 "143.69 "4€326.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL EXGATE-30-W teräksinen laajeneva portti, seinä-/telineasennus
€372.20 / yksikkö