VESTIL EXGATE-30-C teräksinen laajennettava portti pyörällä, leveys 15-144 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7RTC Malli: EXGATE-30-C

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€277.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräColla Psible Barricade
Säädettävä pituusEi
Säädettävä leveysKyllä
Pyörä Dia.2"
Pyörän tyyppiKääntyvä jarrulla
Pyörän leveys3 / 4 "
VäriKeltainen Musta
Syvyys19.75 "
Laajennettu portin leveys139 "
Laajennettu leveys143 11 / 16 "
Korkeus39.5 "
Mukana asennuslaitteistoKyllä
lukituksestaKyllä
Pituus17 "
MateriaaliTeräs
Max. Pituus19.75 "
Max. Leveys143.69 "
MittayksikötJOKA
Min. Leveys138.94 "
Casterin numero4
Pyörän määrä4
HeijastavaEi
Leveys19.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.1
Laivan korkeus (cm)100.33
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)49.53
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän tyyppiPyörän leveysSyvyysMax. PituusMax. LeveysPyörän määräHinta
VESTIL EXGATE-30 teräs laajennettavissa, 15 tuumaa 144 tuumaa leveys | AG7RTB EXGATE-30--19.75 "19.75 "143.69 "-€264.81
VESTIL EXGATE-30-W teräksinen laajeneva portti, seinä-/telinekiinnitys | AG7RTD EXGATE-30-WKääntyvä7 / 8 "20.3125 "20.31 "144.19 "1€372.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL EXGATE-30-C teräksinen laajennettava portti pyörällä, leveys 15-144 tuumaa
€277.75 / yksikkö