DURHAM MANUFACTURING 3703CXC-BLP4S-95 digitaalikaappi, koko 48 x 78 tuumaa, terästä | AG3FHM 33HY46

DURHAM MANUFACTURING 3703CXC-BLP4S-95 Digitaalinen kaappi, koko 48 x 78 tuumaa, teräs

Varastossa
Tuote: AG3FHM Malli: 3703CXC-BLP4S-95Ristiviite: 33HY46

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,189.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Kaapin väriHarmaa
OvityyppiClearview
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata12
KahvaYksi
Lukitusjärjestelmä3-Point
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä4
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus78 "
kokonaisleveys48 "
Hyllyn kapasiteetti1200 lb
VahvuusluokitusHeavy Duty
Laatikoiden kokonaismäärä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 212.5298
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)122.24
Laivan leveys (cm)198.12
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rakennustapa (hitsattu)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön väriOvityyppiMitatakokonaisleveysHyllyn kapasiteettiLokeroiden kokonaismääräHinta
DURHAM MANUFACTURING 3702CXC-BLP4S-95 digitaalikaappi, koko 36 x 78 tuumaa, terästä | AG3FHL 33HY45 3702CXC-BLP4S-95-Clearview1236 "1900 lb-€8,959.68
DURHAM MANUFACTURING 3704CXC-BLP4S-95 digitaalikaappi, koko 60 x 78 tuumaa, terästä | AG3FHN 33HY47 3704CXC-BLP4S-95-Clearview1260 "1650 lb-€10,003.36
DURHAM MANUFACTURING 3702CX-BLP4S-95 Digitaalikaappi, Hitsattu, 2-ovinen, Kapasiteetti 1900 Lbs, Teräs | AG3FHP 33HY48 3702CX-BLP4S-95-Standardi1236 "1900 lb-€11,322.24
DURHAM MANUFACTURING 3703CX-BLP4S-95 Digitaalinen Kaappi, 2-ovinen, Hitsattu, Kapasiteetti 1200 Lbs, Teräs | AG3FHQ 33HY49 3703CX-BLP4S-95-Standardi1248 "1200 lb-€9,037.74
DURHAM MANUFACTURING 3704CX-BLP4S-95 Digitaalikaappi, Hitsattu, Kapasiteetti 1650 Lbs, Teräs | AG3FHR 33HY50 3704CX-BLP4S-95-Standardi1260 "1650 lb-€8,949.56
DURHAM MANUFACTURING 3702CXC-30B-1795 Digitaalinen Kaappi, 14 Gauge, 30 Bin, Punainen | AH6RJN 36EZ23 3702CXC-30B-1795punainen(1) Kiinteä, (1) Selkeä näkymä14 ga.36 "-30€9,272.76
DURHAM MANUFACTURING 3702CXC-30B-5295 Digitaalikaappi, 14 Gauge, 30 Bin, Sininen | AH6RJP 36EZ24 3702CXC-30B-5295sininen(1) Kiinteä, (1) Selkeä näkymä14 ga.36 "-30€9,272.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 3703CXC-BLP4S-95 Digitaalinen kaappi, koko 48 x 78 tuumaa, teräs
€9,189.09 / yksikkö