VESTIL ERG-3672-EH Sähköinen hydraulinen säädettävä työpöytä, 36 x 72 tuuman koko | AG7RRA

VESTIL ERG-3672-EH Sähköinen hydraulinen säädettävä työpöytä, koko 36 x 72 tuumaa

Tuote: AG7RRA Malli: ERG-3672-EH
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€4,245.15 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErgonominen työpöytä
Koko500 lbs.
Värisininen
Syvyys72 "
Korkeus30 "
Pituus72 "
Alennettu korkeus30 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Vaihe1
Platform Pituus72 "
Alustan leveys36 "
VirtalähdeSähköjohto
Korotettu korkeus46 "
Jännite115V AC
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 357.75
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysPituusVirtalähdeLeveysHinta
VESTIL ERG-3048-EH Sähköinen hydraulinen säädettävä työpöytä, 30 x 48 tuuman koko | AG7RQQ ERG-3048-EH48 "48 "Sähköjohto30 "€3,814.23
VESTIL ERG-3048-H Käsikammen hydraulinen säädettävä työpöytä, 30 x 48 tuuman koko | AG7RQR ERG-3048-H48 "48 "manuaalinen30 "€2,840.59
VESTIL ERG-3048-M Käsikampi Mekaaninen Säädettävä Työpöytä, 30 x 48 tuuman koko | AG7RQT ERG-3048-M48 "48 "manuaalinen30 "€2,840.59
VESTIL ERG-3060-EH Sähköinen hydraulinen säädettävä työpöytä, 30 x 60 tuuman koko | AG7RQU ERG-3060-EH60 "60 "Sähköjohto30 "€3,965.93
VESTIL ERG-3060-H Käsikammen hydraulinen säädettävä työpöytä, 30 x 60 tuuman koko | AG7RQV ERG-3060-H60 "60 "manuaalinen30 "€2,989.43
VESTIL ERG-3060-M Käsikampi Mekaaninen Säädettävä Työpöytä, 30 x 60 tuuman koko | AG7RQW ERG-3060-M60 "60 "manuaalinen30 "€2,989.43
VESTIL ERG-3660-EH Sähköinen hydraulinen säädettävä työpöytä, 36 x 60 tuuman koko | AG7RQX ERG-3660-EH60 "60 "Sähköjohto36 "€4,063.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL ERG-3672-EH Sähköinen hydraulinen säädettävä työpöytä, koko 36 x 72 tuumaa
€4,245.15 / yksikkö