YLEISKAAPELI W5133200E Kaapelidata / lan Cat 5e Harmaa | AD3HVM 3ZK44

GENERAL CABLE W5133200E Kaapeli Data/lan Cat 5e Harmaa

Varastossa
Tuote: AD3HVM Malli: W5133200ERistiviite: 3ZK44

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€278.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretty parikaapeli
Taivuta säde1"
Kaapelin pituus1000ft.
Luokan tyyppi5E
Johtimen koko24AWG
Taajuus200 MHz
Takki väriHarmaa
Takin materiaaliPalonestoaine PVC
Pituus1000ft.
Matala lämpötila Luokitus (C-aste)0
Kapellimestriparien määrä4
Käyttölämpötila alue-20 astetta 75 astetta C.
Dia ulkopuolella.0.195 "
PakkaustyyppiVedä Pac
PakkausPull-Pac (oikea)
Vetovoima25 lb
Suojattu / suojaamatonsuojaamaton
StandardiMPR / CMR / FT4
UL-tyypitrinta
Langan koko24AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.595
Laivan korkeus (cm)35.81
Laivan pituus (cm)36.58
Laivan leveys (cm)24.38
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLangan kokoLuokan tyyppiJohtimen kokoTakki väriKäyttölämpötila alueDia ulkopuolella.PakkaustyyppiPakkausHinta
YLEISKAAPELI W5133374E Cable Riser Cat 5e 24awg Sininen | AB2MEB 1MUF6 W5133374E24AWG5E24AWGsininen-20 astetta 75 astetta C.0.195 "KelaSpool-Pac (oikea)€325.36
YLEISKAAPELI W5133342E Kaapeliteline Cat 5e 24awg Valkoinen | AB2MEC 1MUF8 W5133342E24AWG5E24AWGValkoinen-20 astetta 75 astetta C.0.195 "KelaSpool-Pac (oikea)€241.93
YLEINEN KAAPELI W7133764 Cable Riser Cat 6 23awg Blue | AB2MEN 1MUL7 W713376423AWG623AWGsininen-10 astetta 60 astetta C.0.22 "Vedä PacPull-Pac (oikea)€335.71
YLEINEN KAAPELI W7133703 Cable Riser Cat 6 23awg Blue | AB2MEP 1MUL8 W713370323AWG623AWGsininen-10 astetta 60 astetta C.0.22 "KelaKela€362.41
YLEISKAAPELI W7133708 Kaapelikaapeli, Cat6, 23 Awg, Valkoinen | AB2MEQ 1MUL9 W713370823AWG623AWGValkoinen-10 astetta 60 astetta C.0.22 "KelaSpool-Pac (oikea)€372.76
YLEISKAAPELI W7133765 Cable Riser Cat 6 23awg White | AB2MER 1MUN1 W713376523AWG623AWGValkoinen-10 astetta 60 astetta C.0.22 "Vedä PacPull-Pac (oikea)€368.63
YLEISKAAPELI W5133448E Cable Cat 5e Riser Yellow 1000 Feet | AD7DHK 4DNW5 W5133448E24AWG5E24AWGKeltainen-20 astetta 75 astetta C.0.195 "KelaSpool-Pac (oikea)€232.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL CABLE W5133200E Kaapeli Data/lan Cat 5e Harmaa
€278.74 / yksikkö