VESTIL EOP-500 sähköinen keräilykone, 500 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7RPF Malli: EOP-500

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€13,537.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen saksihissi
Pohjan pituus4.12 ft.
Pohjan leveys2.56 ft.
Sisältää paristotKyllä
Akun kapasiteetti80 Ah
Akun koko11
akun jännite12V DC-
Koko500 lbs.
Pyörä Dia.8"
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Värisininen
KehysmateriaaliTeräs
Pohjavälitys27 "
Korkeus70.875 "
Pituus49.437 "
Nostoaika kuormitettuna20 sekuntia.
Nostoaika kuormittamattomana14 sekuntia.
Alempi aika33 sekuntia.
Alennettu korkeus27 "
MateriaaliTeräs
Max. Alustan korkeus9.83 ft.
Max. Alustan pituus3.58 ft.
Maks. Työskentelykorkeus9.83 ft.
MittayksikötJOKA
Min. Varastoitu korkeus5.9 ft.
Min. Säilytetty pituus4.12 ft.
Paristojen määrä1
Henkilökapasiteetti1
Lavan kaiteen korkeus43.5 "
Alustan leveys1.67 ft.
Nosta Aikaa27 sekuntia.
Korotettu korkeus118 "
Varastoalustan pituus43 "
Varastoalustan leveys20 "
Varvaslaudan korkeus6"
Käytettävä alustan pituus43 "
Käytettävän alustan leveys20 "
Pyöränpohja4"
Leveys30.687 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 321.75
Laivan korkeus (cm)180.02
Laivan pituus (cm)125.57
Laivan leveys (cm)77.95
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAlempi aikaPohjan pituusPohjan leveysMax. Alustan korkeusMax. Alustan pituusMin. Varastoitu korkeusMin. Säilytetty pituusLavan kaiteen korkeusHinta
VESTIL EOP-440 sähköinen keräilykone, 440 Lb. Kapasiteetti | AG7RPE EOP-44010 sekuntia.3.33 ft.1.92 ft.4.92 ft.1.9 ft.4.06 ft.3.46 ft.35.25 "€8,004.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL EOP-500 sähköinen keräilykone, 500 Lb. Kapasiteetti
€13,537.63 / yksikkö