VESTIL EOP-440 sähköinen keräilykone, 440 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7RPE Malli: EOP-440

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,004.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen saksihissi
Pohjan pituus3.33 ft.
Pohjan leveys1.92 ft.
Sisältää paristotKyllä
Akun kapasiteetti60 Ah
Akun koko11
akun jännite12V DC-
Koko440 lbs.
Pyörä Dia.6"
RullamateriaaliPoly poly
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys1 1 / 2 "
VäriKeltainen, hopea
KehysmateriaaliTeräs
Pohjavälitys26 "
Korkeus48.75 "
Pituus41.062 "
Alempi aika10 sekuntia.
Alennettu korkeus26 "
MateriaaliTeräs
Max. Alustan korkeus4.92 ft.
Max. Alustan pituus1.9 ft.
Maks. Työskentelykorkeus4.92 ft.
MittayksikötJOKA
Min. Varastoitu korkeus4.06 ft.
Min. Säilytetty pituus3.46 ft.
Paristojen määrä1
Henkilökapasiteetti1
Lavan kaiteen korkeus35.25 "
Alustan leveys1.79 ft.
Nosta Aikaa12 sekuntia.
Korotettu korkeus59 "
Varastoalustan pituus23.56 "
Varastoalustan leveys21.5 "
Käytettävä alustan pituus22 3 / 4 "
Käytettävän alustan leveys21 1 / 2 "
Pyöränpohja3"
Leveys23 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 161.55
Laivan korkeus (cm)123.83
Laivan pituus (cm)104.3
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi8427900000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAlempi aikaPohjan pituusPohjan leveysMax. Alustan korkeusMax. Alustan pituusMin. Varastoitu korkeusMin. Säilytetty pituusLavan kaiteen korkeusHinta
VESTIL EOP-500 sähköinen keräilykone, 500 Lb. Kapasiteetti | AG7RPF EOP-50033 sekuntia.4.12 ft.2.56 ft.9.83 ft.3.58 ft.5.9 ft.4.12 ft.43.5 "€13,537.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL EOP-440 sähköinen keräilykone, 440 Lb. Kapasiteetti
€8,004.62 / yksikkö