VESTIL ELEC-2448-2 Sähköasentajakärry, 1000 Lb. Kapasiteetti | AG7RLP

VESTIL ELEC-2448-2 Sähköasentajakärry, 1000 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7RLP Malli: ELEC-2448-2

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€844.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköasentajan ostoskori
Pohjan kannen pituus47 5 / 8 "
Pohjan kannen leveys24 1 / 2 "
Alahyllyn välys6 13 / 16 "
Koko1000 lbs.
Pyörä Dia.5"
RullamateriaaliPoly terästä
Pyörän tyyppi(2) Jäykkä (2) Kääntyvä jarrulla
Pyörän leveys2"
Tiivistetty käyttöleveys24 1 / 2 "
Tiivistetty leveys24.5 "
KokoontaitettavaKyllä
Värisininen
Laajennettu käyttöleveys40 3 / 16 "
Laajennettu leveys40 3 / 16 "
Etupyörän halkaisija.5"
Etupyörän materiaaliPoly terästä
Etupyörän leveys2"
Korkeus41.19 "
Sisältää2 jäykkää pyörää ja 2 kääntöpyörää jarrulla; Yläkansi 35-1116 tuumaa. x 24-1/2 tuumaa; Pohjakansi 47-5/8 tuumaa. x 24-1/2 tuumaa; 6-13/16 tuumaa Alahyllyn välys
Pituus47.63 "
Kantavuus1000 lbs.
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Hyllyn määrä2
Pyörän määrä4
Takapyörän halkaisija.5"
Takapyörän materiaaliPoly terästä
Takapyörän leveys2"
Yläkannen pituus35 11 / 16 "
Ylätason leveys24 1 / 2 "
Käyttökorkeus36 3 / 16 "
Leveys40.19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 109.35
Laivan korkeus (cm)104.62
Laivan pituus (cm)120.97
Laivan leveys (cm)102.08
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Standardit ja hyväksynnät:

  • OSHA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mistä tämä sähköasentajakärry on tehty?

V. Tässä Vestil ELEC-2448-2 sähköasentajakärryssä on teräsrakenne sinisellä jauhemaalauksella lujuuden ja kestävyyden takaamiseksi vaikeissa olosuhteissa.

K. Mikä on suurin kuorma, jonka Vestil ELEC-2448-2 sähköasentajakärry voi kantaa?

V. Tämä sähköasentajan kärry kestää jopa 1000 lb:n kuormia.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL ELEC-2448-2 Sähköasentajakärry, 1000 Lb. Kapasiteetti
€844.73 / yksikkö