VESTIL EHLTS-1-31 yksijalkainen saksinostin, 1000 Lb. Kapasiteetti, 48 tuumaa x 48 tuumaa koko | AG7RJH

VESTIL EHLTS-1-31 yksijalkainen saksinostin, 1000 Lb. Kapasiteetti, 48 tuumaa x 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7RJH Malli: EHLTS-1-31

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,480.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilavapöytänä
Koko1000 lbs.
Korkeus7"
Pituus48 "
MittayksikötJOKA
Min. Pituus36 "
YlikuormitussuojaEi
Vaihe3
Korotettu korkeus31 "
Jännite460V AC
Voltit / vaihe460/3
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 300.6
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusPituusNostonopeusOperaation tyyppiMatkustusaikaLeveysHinta
VESTIL EHLTS-2-31 yksijalkainen saksinostin, 2000 Lb. Kapasiteetti, 48 tuumaa x 48 tuumaa koko | AG7RJJ EHLTS-2-312000 lbs.7"48 "---48 "€7,433.94
VESTIL EHLTS-2436-2-31 Yksijalkainen saksinostin, 2000 Lb. Kapasiteetti, 24 tuumaa x 36 tuumaa koko | AG7RJK EHLTS-2436-2-312000 lbs.7"39 "12 s/ft.Käsiriippuvainen, sähköinen12 sekuntia.24.38 "€7,432.38
VESTIL EHLTS-2436-4-31 Yksijalkainen saksinostin, 4000 Lb. Kapasiteetti, 24 tuumaa x 36 tuumaa koko | AG7RJL EHLTS-2436-4-314000 lbs.7"30 "23 s/ft.Painike, sähkö23 sekuntia.24.38 "€9,922.40
VESTIL EHLTS-3-31 yksijalkainen saksinostin, 3000 Lb. Kapasiteetti, 48 tuumaa x 48 tuumaa koko | AG7RJM EHLTS-3-313000 lbs.7"48 "---48 "€9,182.12
VESTIL EHLTS-4-31 yksijalkainen saksinostin, 4000 Lb. Kapasiteetti, 48 tuumaa x 48 tuumaa koko | AG7RJN EHLTS-4-314000 lbs.7"48 "---48 "€9,922.42
VESTIL EHLTS-5-31 yksijalkainen saksinostin, 5000 Lb. Kapasiteetti, 48 tuumaa x 48 tuumaa koko | AG7RJP EHLTS-5-315000 lbs.8"48 "---48 "€10,267.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL EHLTS-1-31 yksijalkainen saksinostin, 1000 Lb. Kapasiteetti, 48 tuumaa x 48 tuumaa
€6,480.20 / yksikkö