VESTIL EHLTP-3048-2-48-A1 Kannettava nostopöytä, 115V, 1Ph, 2000 Lb. Kapasiteetti, 30 x 48 tuumaa koko | CE3CWN

VESTIL EHLTP-3048-2-48-A1 Kannettava nostopöytä, 115V, 1Ph, 2000 Lb. Kapasiteetti, 30 x 48 tuumaa

Tuote: CE3CWN Malli: EHLTP-3048-2-48-A1
€8,066.67 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNosta pöytä
Koko2000 lbs.
Pyörä Dia.4 / 2 "
RullamateriaaliLasitäytetty nailon
Pyörän tyyppi(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarruilla
Pyörän leveys4 / 2 "
Värisininen
Fork Pocket Center27 "
Haarukan taskussa2 1 / 2 "
Haarukan taskun leveys7 1 / 2 "
KehysmateriaaliTeräs
Etupyörän halkaisija.4"
Etupyörän materiaaliLasitäytetty nailon
Kahvan korkeus36 1 / 2 "
Korkeus13 "
HP0.17 hv
Mukana asennuslaitteistoEi
Pituus51 "
Nostonopeus23 s/ft.
Alennettu korkeus13 "
MateriaaliTeräs
Max. Korkeus48 "
Maks. Matkan pituus35 "
Min. Korkeus13 "
Casterin numero4
Operaation tyyppiKäsikäyttöinen
YlikuormitussuojaKyllä
Vaihe1
Platform Pituus48 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan leveys30 "
KannettavaKyllä
VirtalähdeSähköjohto
Korotettu korkeus48 "
Takapyörän halkaisija.4"
Takapyörän materiaaliLasitäytetty nailon
Kaukosäätimen johdon pituus8 ft.
Jännite115V AC
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOperaation tyyppiKokoPyörä Dia.VaihePlatform PituusAlustan leveysVirtalähdeJänniteHinta
VESTIL EHLTP-3048-1-48-A1 Kannettava nostopöytä, 115V, 3Ph, 1000 Lb. Kapasiteetti, 30 x 48 tuumaa koko | CE3CWH EHLTP-3048-1-48-A1Käsikäyttöinen1000 lbs.4 / 2 "148 "30 "Sähköjohto115V AC€7,611.49
Tarjouspyyntö
VESTIL EHLTP-3048-1-48-A2 Kannettava nostopöytä, 208/230V, 1Ph, 1000 Lb. Kapasiteetti, 30 x 48 tuumaa koko | CE3CWJ EHLTP-3048-1-48-A2-1000 lbs.4"148 "30 "Sähköjohto208 / 230V€7,439.67
Tarjouspyyntö
VESTIL EHLTP-3048-1-48-A3 Kannettava nostopöytä, 230V, 3Ph, 1000 Lb. Kapasiteetti, 30 x 48 tuumaa koko | CE3CWK EHLTP-3048-1-48-A3-1000 lbs.4"348 "30 "Sähköjohto230V€7,439.67
Tarjouspyyntö
VESTIL EHLTP-3048-1-48-A4 Kannettava nostopöytä, 460V, 3Ph, 1000 Lb. Kapasiteetti, 30 x 48 tuumaa koko | CE3CWL EHLTP-3048-1-48-A4Käsikäyttöinen1000 lbs.4 / 2 "348 "30 "Sähköjohto460V AC€7,439.67
Tarjouspyyntö
VESTIL EHLTP-3048-1-48-D2 Kannettava nostopöytä, 12V DC, 1000 Lb. Kapasiteetti, 30 x 48 tuumaa koko | CE3CWM EHLTP-3048-1-48-D2Nappi1000 lbs.4 / 2 "148 "30 "Sähköjohdoton12V DC-€7,674.49
Tarjouspyyntö
VESTIL EHLTP-3048-2-48-A2 Kannettava nostopöytä, 208/230V, 1Ph, 2000 Lb. Kapasiteetti, 30 x 48 tuumaa koko | CE3CWP EHLTP-3048-2-48-A2Käsikäyttöinen2000 lbs.4 / 2 "148 "30 "Sähköjohto208 / 230V€7,894.85
Tarjouspyyntö
VESTIL EHLTP-3048-2-48-A3 Kannettava nostopöytä, 230V, 3Ph, 2000 Lb. Kapasiteetti, 30 x 48 tuumaa koko | CE3CWQ EHLTP-3048-2-48-A3Käsikäyttöinen2000 lbs.4 / 2 "348 "30 "Sähköjohto230V€7,894.85
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL EHLTP-3048-2-48-A1 Kannettava nostopöytä, 115V, 1Ph, 2000 Lb. Kapasiteetti, 30 x 48 tuumaa
€8,066.67 / yksikkö