VESTIL Sähkökäyttöinen nostopöytä EHE-3, E-tyyppi, 3000 lb., 63 x 53-1/2 x 4-1/4 tuumaa, sininen, teräs

Varastossa
Tuote: AG7RFL Malli: EHE-3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,620.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen hissipöytä
Koko3000 lbs.
Värisininen
Ohjauslaatikon jännite24V
Johdon pituus96 "
Kannen sisäpituus44 1 / 4 "
Kannen sisäleveys29 3 / 4 "
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus4.25 "
HP2 hv
Pituus63 "
Nostonopeus22.5 s/ft.
MateriaaliTeräs
Max. Korkeus33.5 "
Maks. Matkan pituus29.25 "
Min. Korkeus4.125 "
ToimintaKäsikäyttöinen
Operaation tyyppiKäsikäyttöinen
YlikuormitussuojaKyllä
Vaihe1
Platform Pituus44.25 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan leveys29.75 "
KannettavaEi
VirtalähdeSähköjohto
Tehoyksikön korkeus9-1 / 2 "
Tehoyksikön pituus26-3 / 4 "
Tehoyksikön leveys14-3 / 4 "
Korotettu korkeus33 1 / 2 "
Kaukosäätimen johdon pituus8 ft.
Kaukosäätimen tehoyksikön korkeus9 1 / 2 "
Kaukosäätimen virtayksikön pituus26 3 / 4 "
Kaukosäätimen tehoyksikön leveys14 3 / 4 "
Jännite115V AC
Leveys53.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 362.25
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusKokoKorotettu korkeusVäriMateriaaliHinta
VESTIL EHE-2 Sähkökäyttöinen nostopöytä, E-tyyppi, 2000 lb., 56 x 52-3/4 x 3-1/2 tuumaa, sininen, teräs | AG7RFK EHE-256 "52.75 "3.5 "2000 lbs.33 1 / 2 "sininenTeräs€6,757.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL Sähkökäyttöinen nostopöytä EHE-3, E-tyyppi, 3000 lb., 63 x 53-1/2 x 4-1/4 tuumaa, sininen, teräs
€7,620.10 / yksikkö