Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL ECH-CC-6-K Sähköketju Nostoketju Pussisäiliö | AG7RCU

VESTIL ECH-CC-6-K Sähköketju Nostoketjulaukkusäiliö

Varastossa
Tuote: AG7RCU Malli: ECH-CC-6-K

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€665.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKetjusäiliö
VäriMusta
Korkeus26 "
Pituus8"
MateriaaliVinyyli, teräs
MittayksikötJOKA
Leveys8"
Toimii yhdessäECH-60-1PH, ECH-60-3PH

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
VESTIL ECH-CC Sähköketju Nostoketju Kontti | AG7RCT ECH-CC3.38 "0.13 "3.38 "€6.30
VESTIL ECH-CC-810-K Electric Canvas-ketjusäiliö, 27 tuuman koko | AG7RCV ECH-CC-810-K26.81 "8.31 "8.31 "€665.59
VESTIL ECH-CC-K sähköinen kangasketjusäiliö, 21 tuuman koko | AG7RCW ECH-CC-K21 "8.25 "5.69 "€549.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL ECH-CC-6-K Sähköketju Nostoketjulaukkusäiliö
€665.59 / yksikkö