VESTIL ECH-100-3PH sähköketjunostin, 3-vaihe, 10000 lb., keltainen, teräs, 460 V

Varastossa
Tuote: AG7RCF Malli: ECH-100-3PH

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€27,171.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköketjunostin
Koko10000 lbs.
VäriKeltainen
Päähuone32 "
sisäkorkeus32 "
Päätilan koko32 "
Korkeus33 1 / 2 "
High Speed11 fpm
Pituus17 1 / 2 "
Nosta korkeus10 ft.
Nostonopeus11 FPM
Kantavuus10000 lbs.
MateriaaliTeräs
Vaihe3
Vakiohissi10 ft.
Jännite460V
Leveys29 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 141.75
Laivan korkeus (cm)85.09
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)73.66
HS-koodi8425110000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoNosta korkeusPäähuonePituusLeveysKorkeusHinta
VESTIL ECH-03 Sähköketjunostin, 1-vaihe, 300 lb., Keltainen, Teräs, 115V | AG7RCD ECH-03---9 5 / 6 "8"12 "-
Tarjouspyyntö
VESTIL ECH-06 Sähköketjunostin, 1-vaihe, 600 lb., Keltainen, Teräs, 115V | AG7RCE ECH-06---9 5 / 6 "8"12 "-
Tarjouspyyntö
VESTIL ECH-10-1PH Sähköketjunostin, 1-vaihe, 1000 lb., Keltainen, Teräs, 115V | AG7RCG ECH-10-1PH---16 1 / 2 "23 1 / 5 "86 2 / 5 "€7,793.21
Tarjouspyyntö
VESTIL ECH-10-3PH Sähköketjunostin, 3-vaiheinen, 1000 lb., Keltainen, Teräs, 460V | AG7RCH ECH-10-3PH---13 "21 1 / 9 "86 2 / 5 "€7,289.29
Tarjouspyyntö
VESTIL ECH-20-1PH Sähköketjunostin, 1-vaihe, 2000 lb., Keltainen, Teräs, 115V | AG7RCJ ECH-20-1PH---16 1 / 2 "26 8 / 9 "86 2 / 5 "€10,227.36
Tarjouspyyntö
VESTIL ECH-20-3PH Sähköketjunostin, 3-vaiheinen, 2000 lb., Keltainen, Teräs, 460V | AG7RCK ECH-20-3PH---13 4 / 5 "21 8 / 9 "86 2 / 5 "€7,930.65
Tarjouspyyntö
VESTIL ECH-40-1PH Sähköketjunostin, 1-vaihe, 4000 lb., Keltainen, Teräs, 115V | AG7RCL ECH-40-1PH---16 1 / 2 "26 8 / 9 "86 2 / 5 "€9,936.70
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL ECH-100-3PH sähköketjunostin, 3-vaihe, 10000 lb., keltainen, teräs, 460 V
€27,171.22 / yksikkö