VESTIL ECH-20-1PH sähköketjunostin, 1-vaihe, 2000 lb., keltainen, teräs, 115 V

Tuote: AG7RCJ Malli: ECH-20-1PH
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€10,227.36 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköketjunostin
Koko2000 lbs.
VäriKeltainen
Päähuone16 "
sisäkorkeus16 "
Päätilan koko16 "
Korkeus86 2 / 5 "
High Speed14 fpm
Pituus16 1 / 2 "
Nosta korkeus10 ft.
Nostonopeus14 FPM
Kantavuus2000 lbs.
MateriaaliTeräs
Vaihe1
Vakiohissi10 ft.
Jännite115V
Leveys26 8 / 9 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 54.9
Laivan korkeus (cm)219.46
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)68.33
HS-koodi8425110000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoNosta korkeusPäähuonePituusLeveysKorkeusHinta
VESTIL ECH-03 Sähköketjunostin, 1-vaihe, 300 lb., Keltainen, Teräs, 115V | AG7RCD ECH-03---9 5 / 6 "8"12 "-
Tarjouspyyntö
VESTIL ECH-06 Sähköketjunostin, 1-vaihe, 600 lb., Keltainen, Teräs, 115V | AG7RCE ECH-06---9 5 / 6 "8"12 "-
Tarjouspyyntö
VESTIL ECH-100-3PH Sähköketjunostin, 3-vaiheinen, 10000 lb., Keltainen, Teräs, 460V | AG7RCF ECH-100-3PH---17 1 / 2 "29 "33 1 / 2 "€21,933.87
VESTIL ECH-10-1PH Sähköketjunostin, 1-vaihe, 1000 lb., Keltainen, Teräs, 115V | AG7RCG ECH-10-1PH---16 1 / 2 "23 1 / 5 "86 2 / 5 "€7,793.21
Tarjouspyyntö
VESTIL ECH-10-3PH Sähköketjunostin, 3-vaiheinen, 1000 lb., Keltainen, Teräs, 460V | AG7RCH ECH-10-3PH---13 "21 1 / 9 "86 2 / 5 "€7,289.29
Tarjouspyyntö
VESTIL ECH-20-3PH Sähköketjunostin, 3-vaiheinen, 2000 lb., Keltainen, Teräs, 460V | AG7RCK ECH-20-3PH---13 4 / 5 "21 8 / 9 "86 2 / 5 "€7,930.65
Tarjouspyyntö
VESTIL ECH-40-1PH Sähköketjunostin, 1-vaihe, 4000 lb., Keltainen, Teräs, 115V | AG7RCL ECH-40-1PH---16 1 / 2 "26 8 / 9 "86 2 / 5 "€9,936.70
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL ECH-20-1PH sähköketjunostin, 1-vaihe, 2000 lb., keltainen, teräs, 115 V
€10,227.36 / yksikkö