SQUARE D Jäykkä rullavipu (oikea käsi) toimilaitteen teollinen pikakytkin


Suodattaa
Toimilaitteen pituus: 1.65 " , Syvyys: 1.03 " , Differentiaalimatkailu: 0.078 " , Korkeus: 0.828 " , Kotelon materiaali: Muovi , Pituus: 2.5 " , Max. Ennen matkaa: 0.16 " , Asennusmitat: 2.1 "keskukset , Toimintavoima: 8.00 oz. , Käyttölämpötila Alue: -13 - 185 astetta F , Matkan yli: 0.06 " , Päätteen tyyppi: Ruuvi , Toimilaitteen tyyppi: Jäykkä rullavipu (oikea käsi) , Jännitteen luokitus: 600 VAC
TyyliMalliYhteydenottolomakeNykyinen arvosteluHinta (ei alv)
A
9007AB23
1NO / 1NC15A€137.84
B
9007CB31
2NO / 2NC10A€284.03
C
9007CB33
2NO / 2NC10A€294.81

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?