VESTIL DSP-WF-48-BRL-YL Yläpuolinen oven kiskonsuoja, seinälaippa, oikea ja vasen | CE3CNM

VESTIL DSP-WF-48-BRL-YL yläoven kiskosuoja, seinälaippa, oikea ja vasen

Tuote: CE3CNM Malli: DSP-WF-48-BRL-YL
€257.52 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOven kiskonsuoja
VäriKeltainen
Syvyys8 5 / 8 "
Korkeus48 1 / 16 "
Pituus8 5 / 8 "
MateriaaliTeräs
Kiinnitysreikä Dia.7 / 8 "
Asennusreiän koko1/2 ", 7/8"
AsennustyyppiSeinä
Lovi pituus6 3 / 16 "
Lovi leveys6 5 / 16 "
Kiinnitysreikien määrä3, 4
Kiinnitysreikien määrä3
Seinäkiinnitysreikien lukumäärä4
pakkauskoko2
Seinäkiinnitysreiän halk.1 / 2 "
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallipakkauskokoSyvyysKorkeusLeveyseräAsennusreiän kokoLovi pituusLovi leveysHinta
VESTIL DSP-24 yläoven kiskosuoja, 24.25 tuuman koko | AG7QYU DSP-2416"24.25 "6"Oven radan vartija0.5625 "3"3"€68.68
VESTIL DSP-36 yläoven kiskosuoja, 36.25 tuuman koko | AG7QYV DSP-3616"36.25 "6"Oven radan vartija0.5625 "3"3"€75.81
VESTIL DSP-48 yläoven kiskosuoja, 48.25 tuuman koko | AG7QYW DSP-4816"48.25 "6"Oven radan vartija0.5625 "3"3"€100.09
VESTIL DSP-WF-48-LH-YL Yläpuolinen oven kiskonsuoja, seinälaippa, vasen | CE3CNN DSP-WF-48-LH-YL18 5 / 8 "48 1 / 16 "10 "Oven kiskonsuoja1/2 ", 7/8"6 3 / 16 "6 5 / 16 "€134.51
Tarjouspyyntö
VESTIL DSP-WF-48-RH-YL Yläpuolinen oven kiskonsuoja, seinälaippa, oikea | CE3CNP DSP-WF-48-RH-YL18 5 / 8 "48 1 / 16 "10 "Oven kiskonsuoja1/2 ", 7/8"6 3 / 16 "6 5 / 16 "€134.51
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DSP-WF-48-BRL-YL yläoven kiskosuoja, seinälaippa, oikea ja vasen
€257.52 / yksikkö