VESTIL DSP-36 yläoven kiskosuoja, 36.25 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AG7QYV Malli: DSP-36

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€75.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOven radan vartija
Pohjalevyn lovi ulos3"
Pultinreikä Dia. (Sisään.)0.5625 "
VäriKeltainen
Syvyys6"
Korkeus36.25 "
SisältääEsiporattu - 3 lattiakiinnitysreikää
Pituus6"
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Kiinnitysreikä Dia.9 / 16 "
Asennusreiän koko0.5625 "
Lovi pituus3"
Lovi leveys3"
Pultinreikien lukumäärä3
Kiinnitysreikien määrä3
pakkauskoko1
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)92.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallipakkauskokoSyvyysKorkeusLeveyseräAsennusreiän kokoLovi pituusLovi leveysHinta
VESTIL DSP-24 yläoven kiskosuoja, 24.25 tuuman koko | AG7QYU DSP-2416"24.25 "6"Oven radan vartija0.5625 "3"3"€68.68
VESTIL DSP-48 yläoven kiskosuoja, 48.25 tuuman koko | AG7QYW DSP-4816"48.25 "6"Oven radan vartija0.5625 "3"3"€100.09
VESTIL DSP-WF-48-BRL-YL Yläpuolinen oven kiskonsuoja, seinälaippa, oikea ja vasen | CE3CNM DSP-WF-48-BRL-YL28 5 / 8 "48 1 / 16 "10 "Oven kiskonsuoja1/2 ", 7/8"6 3 / 16 "6 5 / 16 "€257.52
Tarjouspyyntö
VESTIL DSP-WF-48-LH-YL Yläpuolinen oven kiskonsuoja, seinälaippa, vasen | CE3CNN DSP-WF-48-LH-YL18 5 / 8 "48 1 / 16 "10 "Oven kiskonsuoja1/2 ", 7/8"6 3 / 16 "6 5 / 16 "€134.51
Tarjouspyyntö
VESTIL DSP-WF-48-RH-YL Yläpuolinen oven kiskonsuoja, seinälaippa, oikea | CE3CNP DSP-WF-48-RH-YL18 5 / 8 "48 1 / 16 "10 "Oven kiskonsuoja1/2 ", 7/8"6 3 / 16 "6 5 / 16 "€134.51
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DSP-36 yläoven kiskosuoja, 36.25 tuuman koko
€75.81 / yksikkö