Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIKAN 77643 vetolastan pää 24 tuumaa sininen | AG2BBH 31CG04

VIKAN 77643 Vetolastan pää, 24 tuumaa, sininen

Varastossa
Tuote: AG2BBH Malli: 77643Ristiviite: 31CG04

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€100.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVetolastan pää
Terän pituus24 "
Terän materiaaliVaahtokumi
Terän tyyliSuora kaksiteräinen
Värisininen
Kehysmateriaalipolypropeeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8213000000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän materiaaliTerän tyyliVärieräHinta
VIKAN 77141 kaksinkertainen pää imusuulake 24 tuuman pituus vaaleanpunainen | AF9PBD 30PC60 77141KumiYksiteräVaaleanpunainenKaksinkertainen pää imusuulake€82.39
VIKAN 77541 Kiinteä pään imusuulake, 24 tuumaa, vaaleanpunainen | AF9PBE 30PC62 77541KumiYksiteräVaaleanpunainenKiinteä pään imusuulake€62.51
VIKAN 77642 vetolastan pää 24 tuuman vihreä | AG2BBG 31CG03 77642VaahtokumiSuora kaksiteräinenVihreäVetolastan pää€102.23
VIKAN 77644 Vetolastan pää 24 tuumaa punainen | AG2BBJ 31CG05 77644VaahtokumiSuora kaksiteräinenpunainenVetolastan pää€100.10
VIKAN 77645 Vetolastan pää 24 tuumaa valkoinen AG2BBK 31CG06 77645VaahtokumiSuora kaksiteräinenValkoinenVetolastan pää€100.10
VIKAN 77646 vetolastan pää 24 tuuman keltainen | AG2BBL 31CG07 77646VaahtokumiSuora kaksiteräinenKeltainenVetolastan pää€100.10
VIKAN 77148 Kaavinpää 24 Pituus Kumi Violetti | AG4KLA 34CJ61 77148KumiTuplalapa, UltraViolettiVetolastan pää€82.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIKAN 77643 Vetolastan pää, 24 tuumaa, sininen
€100.10 / yksikkö