VESTIL DSL-300-P ilmatasapainotettu puominostin, kannettava, 47.15 tuuman koko | AG7QYT

VESTIL DSL-300-P ilmatasapainotettu puominostin, kannettava, koko 47.15 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7QYT Malli: DSL-300-P

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€29,294.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJib-nosturi
Ilmanpaine100 psi
Pohjan pituus47.25 "
Pohjan leveys47.25 "
Koko250 lbs.
VäriKeltainen
Syvyys47.25 "
Korkeus77.56 "
SisältääLaiteasetukset
MateriaaliTeräs
Max. Käden pituus78 1 / 4 "
MittayksikötJOKA
AsennuspaikkaKannettava
Suuttimen koko3 / 8 "
Pyörän määrä4
Suositeltu ilmanpaine100 psi
Kierto360 astetta
Iskunpituus47 1 / 4 "
Leveys122.06 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 447.75
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan pituusPohjan leveysAsennuspaikkaSuuttimen kokoHinta
VESTIL DSL-300 ilmatasapainotettu puominostin, lattiakiinnitys, 47.15 tuuman koko | AG7QYQ DSL-30019.69 "19.69 "Lattia1 / 4 "€24,922.06
VESTIL DSL-300-C ilmatasapainotettu puominostin, kattokiinnitys, 47.15 tuuman koko | AG7QYR DSL-300-C-----
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DSL-300-P ilmatasapainotettu puominostin, kannettava, koko 47.15 tuumaa
€29,294.87 / yksikkö