VESTIL DSL-300 ilmatasapainotettu puominostin, lattiakiinnitys, 47.15 tuuman koko | AG7QYQ

VESTIL DSL-300 ilmatasapainotettu puominostin, lattiakiinnitys, koko 47.15 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7QYQ Malli: DSL-300

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€24,922.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJib-nosturi
Ilmanpaine100 psi
Pohjan pituus19.69 "
Pohjan leveys19.69 "
Koko250 lbs.
VäriKeltainen
MateriaaliTeräs
Max. Käden pituus78 1 / 4 "
MittayksikötJOKA
Min. Käden pituus98.5 "
AsennuspaikkaLattia
Suuttimen koko1 / 4 "
Suositeltu ilmanpaine100 psi
Kierto360 astetta
Iskunpituus47 1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 310.95
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan pituusPohjan leveysAsennuspaikkaSuuttimen kokoHinta
VESTIL DSL-300-C ilmatasapainotettu puominostin, kattokiinnitys, 47.15 tuuman koko | AG7QYR DSL-300-C-----
Tarjouspyyntö
VESTIL DSL-300-P ilmatasapainotettu puominostin, kannettava, 47.15 tuuman koko | AG7QYT DSL-300-P47.25 "47.25 "Kannettava3 / 8 "€29,294.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DSL-300 ilmatasapainotettu puominostin, lattiakiinnitys, koko 47.15 tuumaa
€24,922.06 / yksikkö