VESTIL DSL-300-C ilmatasapainotettu puominostin, kattokiinnitys, 47.15 tuuman koko | AG7QYR

VESTIL DSL-300-C ilmatasapainotettu puominostin, kattokiinnitys, koko 47.15 tuumaa

Tuote: AG7QYR Malli: DSL-300-C

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJib-nosturi
Ilmanpaine100 psi
Koko250 lbs.
VäriKeltainen
MateriaaliTeräs
Max. Käden pituus78 1 / 4 "
MittayksikötJOKA
AsennustyyppiKattoasennus
Mäntäisku47 1 / 4 "
Kierto360 astetta
Tahti47 1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 231.75
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan pituusPohjan leveysAsennuspaikkaSuuttimen kokoHinta
VESTIL DSL-300 ilmatasapainotettu puominostin, lattiakiinnitys, 47.15 tuuman koko | AG7QYQ DSL-30019.69 "19.69 "Lattia1 / 4 "€24,922.06
VESTIL DSL-300-P ilmatasapainotettu puominostin, kannettava, 47.15 tuuman koko | AG7QYT DSL-300-P47.25 "47.25 "Kannettava3 / 8 "€29,294.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DSL-300-C ilmatasapainotettu puominostin, kattokiinnitys, koko 47.15 tuumaa