VESTIL DRUM-QUAD-H Monikäyttöinen Quad Drum Dolly, kovakumi, 900 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7QXH Malli: DRUM-QUAD-H

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€164.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonitasoinen rumpu Dolly
Sisältää paristotEi
Koko900 lbs.
Pyörä Dia.3"
RullamateriaaliKova kumi
Pyörän leveys1 1 / 4 "
VäriHopea
Rumpukoko5 gal. Sämpäri, 30 ja 55 gal. Rummut
KehysmateriaaliTeräs
Kahva mukanaKyllä
kahvan pituus48 "
Korkeus6.25 "
Sisällä Dia.23.5 "
Pituus30.562 "
MateriaaliTeräs
Max. Yhteensopiva rummun koko55 gal.
MittayksikötJOKA
Casterin numero4
Pyörän määrä4
Vedä hihnan pituus48 "
KallistusominaisuusEi
Leveys30.562 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9
Laivan korkeus (cm)15.88
Laivan pituus (cm)77.63
Laivan leveys (cm)77.63
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoRullamateriaaliKehysmateriaaliKorkeusMateriaaliHinta
VESTIL DRUM-QUAD-C Monikäyttöinen Quad Drum Dolly, 1200 Lb. Kapasiteetti | AG7QXE RUMPU-QUAD-C1200 lbs.ValurautaTeräs6.06 "Teräs€171.70
VESTIL DRUM-QUAD-CS-SS Monikäyttöinen Quad Drum Dolly, 900 Lb. Kapasiteetti | AG7QXF RUMPU-QUAD-CS-SS900 lbs.Kova kumiRuostumaton teräs6.5 "Ruostumaton teräs€440.92
VESTIL DRUM-TRI-C Monikäyttöinen Drum Dolly, 1200 Lb. Kapasiteetti, kolmikerroksinen | AG7QXW DRUM-TRI-C1200 lbs.ValurautaTeräs5.88 "Teräs€168.86
VESTIL DRUM-TRI-H Monikäyttöinen Dolly, 900 Lb. Kapasiteetti, 3-tasoinen rumpu | AG7QXY DRUM-TRI-H900 lbs.Kova kumiTeräs5.88 "Teräs€147.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DRUM-QUAD-H Monikäyttöinen Quad Drum Dolly, kovakumi, 900 Lb. Kapasiteetti
€164.45 / yksikkö