VESTIL DR-CART-2-HLK Teräskärry, kahdelle rummun säilytysteline kahvalla | AG7QUU

VESTIL DR-CART-2-HLK Teräskärry, kahdelle rummun säilytysteline kahvalla

Varastossa
Tuote: AG7QUU Malli: DR-CART-2-HLK

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€973.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpuhylly
Sisältää paristotEi
Koko1600 lbs.
Pyörä Dia.8"
RullamateriaaliLasitäytetty nailon
Pyörän leveys2"
VäriKeltainen
Kehdon syvyys2"
Kehdon korkeus5"
Telineen leveys30.38 "
Syvyys54.0625 "
Rumpu Dia.24 "
Rumpukoko55 gal.
KehysmateriaaliTeräs
Etupyörän halkaisija.8"
Etupyörän materiaaliLasitäytetty nailon
Etupyörän leveys2"
Kahvan leveys27.38 "
Korkeus39.81 "
Pituus54.062 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Casterin numero4
Pyörän määrä4
Rummujen määrä2
Takaosan kääntyvän pyörän lukumäärä jarrulla2
Pyörivän pyörän lukumäärä2
Takapyörän halkaisija.8"
Takapyörän materiaaliLasitäytetty nailon
Takapyörän leveys2"
Irrotettava kahvaKyllä
Leveys30.62 "
Toimii yhdessäRUMPUTELINE-2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45.9
Laivan korkeus (cm)101.12
Laivan pituus (cm)137.32
Laivan leveys (cm)77.79
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSyvyysHinta
VESTIL DR-CART-3-HLK Teräskärry, kolmen rummun säilytysteline/kahva | AG7QUW DR-CART-3-HLK2400 lbs.80.1875 "€1,179.19
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DR-CART-2-HLK Teräskärry, kahdelle rummun säilytysteline kahvalla
€973.15 / yksikkö