VESTIL DR-CART-3-HLK Teräskärry, kolmen rummun säilytysteline/kahva

Tuote: AG7QUW Malli: DR-CART-3-HLK
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,179.19 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpuhylly
Sisältää paristotEi
Koko2400 lbs.
Pyörä Dia.8"
RullamateriaaliLasitäytetty nailon
Pyörän leveys2"
VäriKeltainen
Kehdon syvyys2"
Kehdon korkeus5"
Telineen leveys30.38 "
Syvyys80.1875 "
Rumpu Dia.24 "
Rumpukoko55 gal.
KehysmateriaaliTeräs
Etupyörän halkaisija.8"
Etupyörän materiaaliLasitäytetty nailon
Etupyörän leveys2"
Kahvan leveys27.38 "
Korkeus39.81 "
Pituus80.187 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Casterin numero4
Pyörän määrä4
Rummujen määrä3
Takaosan kääntyvän pyörän lukumäärä jarrulla2
Pyörivän pyörän lukumäärä2
Takapyörän halkaisija.8"
Takapyörän materiaaliLasitäytetty nailon
Takapyörän leveys2"
Irrotettava kahvaKyllä
Leveys30.62 "
Toimii yhdessäRUMPUTELINE-3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 69.75
Laivan korkeus (cm)101.12
Laivan pituus (cm)203.68
Laivan leveys (cm)77.79
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSyvyysHinta
VESTIL DR-CART-2-HLK Teräskärry, kahdelle rummun säilytysteline kahvalla | AG7QUU DR-CART-2-HLK1600 lbs.54.0625 "€973.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DR-CART-3-HLK Teräskärry, kolmen rummun säilytysteline/kahva
€1,179.19 / yksikkö