VESTIL DR-3-UT Polyetylene Ultra Spill -lava, kolme rumpua, 4500 Lb. | AG7QUP

VESTIL DR-3-UT Polyetylene Ultra Spill Pallet, kolme rumpua, 4500 Lb.

Tuote: AG7QUP Malli: DR-3-UT
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,175.48 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpuvuodon estävä kuormalava
Sisältää paristotEi
Koko4500 lbs.
VäriKeltainen
Haarukan sisääntulon suunnittelu2-suuntainen sisäänkäynti
Korkeus5.75 "
Pituus28.88 "
Materiaalipolyeteeni
MittayksikötJOKA
Rummujen määrä3
Öljyn kapasiteetti99 gal.
Leveys77.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 30.15
Laivan korkeus (cm)14.61
Laivan pituus (cm)197.8
Laivan leveys (cm)65.72
HS-koodi3926909987
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysKokoFork Pocket CenterHaarukan taskussaHaarukan taskun leveysKorkeusPituusÖljyn kapasiteettiHinta
VESTIL DR-1-UT Ultra Spill Pallet, yksi rumpu, ei tyhjennystä, 800 Lb. | AG7QUM DR-1-UT40 "800 lbs.15 "4 1 / 2 "7"12 "40 "62 gal.€555.34
VESTIL DR-2-UT Ultra Spill Pallet, kaksi rumpua, ei tyhjennystä, 3000 Lb. | AG7QUN DR-2-UT53 "3000 lbs.17 1 / 2 "4 1 / 2 "10 1 / 2 "16.5 "29 "66 gal.€635.71
VESTIL DR-4-UT Ultra Spill Pallet, neljä rumpua, tyhjennys, 6000 Lb. | AG7QUQ DR-4-UT53 "6000 lbs.21 1 / 2 "4"14 1 / 2 "11.75 "53 "66 gal.€911.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DR-3-UT Polyetylene Ultra Spill Pallet, kolme rumpua, 4500 Lb.
€1,175.48 / yksikkö