VESTIL DLINE-5-15-LD-AS Antistaattinen matalatiheyksinen vuoraus, 5 gallonaa, 15mm | AG7QQQ

VESTIL DLINE-5-15-LD-AS Antistaattinen matalatiheyksinen vuoraus, 5 gallonaa, 15 mm

Varastossa
Tuote: AG7QQQ Malli: DLINE-5-15-LD-AS

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€655.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPail Liner
Koko5 gal.
Tapausmäärä100
VäriPoista valinta
Säiliön koko5 gal.
Halkaisija11 1 / 4 "
Korkeus13 "
Pituus11.25 "
MateriaaliLDPE
MittayksikötCASE
Pakkausten lukumäärä100
TyyliJäykkä
Paksuus15 tuhat
TyyppiSileä, antistaattinen
Leveys11.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.8
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)28.58
Laivan leveys (cm)28.58
HS-koodi3923210095
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTapausmääräMateriaaliPakkausten lukumääräTyyliPaksuusTyyppiHinta
VESTIL DLINE-5-15-HD High Density Rigid Pail Liner, 5 Gallona, ​​15mm | AG7QQN DLINE-5-15-HD100Korkean tiheyden polyeteeni100Jäykkä15 tuhatTasoita€635.59
VESTIL DLINE-5-15-LD matalatiheyksinen jäykkä sankotiiviste, 5 gallonaa, 15 mm | AG7QQP DLINE-5-15-LD100LDPE100Jäykkä15 tuhatTasoita€635.65
VESTIL DLINE-5-P Peel Over Round Bottom Drum Liner, 5 gallona | AG7QRJ DLINE-5-P500LDPE500Joustava4 tuhatKuori yli€1,762.53
VESTIL DLINE-5-T Kiinnitettävä pyöreäpohjainen rumpuvuori, 5 gallonaa | AG7QRK DLINE-5-T350LDPE350Joustava4 tuhatSolmio€1,298.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DLINE-5-15-LD-AS Antistaattinen matalatiheyksinen vuoraus, 5 gallonaa, 15 mm
€655.56 / yksikkö