VESTIL DLINE-5-T solmittava pyöreäpohjainen rumpuvuori, 5 gallonaa

Varastossa
Tuote: AG7QRK Malli: DLINE-5-T

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,298.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPail Liner
Koko5 gal.
Tapausmäärä350
VäriPoista valinta
Säiliön koko5 gal.
Korkeus22 "
Pituus18 "
MateriaaliLDPE
MittayksikötCASE
Pakkausten lukumäärä350
TyyliJoustava
Paksuus4 tuhat
TyyppiSolmio
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.15
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi3923210095
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTapausmääräMateriaaliPakkausten lukumääräTyyliPaksuusTyyppiHinta
VESTIL DLINE-5-15-HD High Density Rigid Pail Liner, 5 Gallona, ​​15mm | AG7QQN DLINE-5-15-HD100Korkean tiheyden polyeteeni100Jäykkä15 tuhatTasoita€635.59
VESTIL DLINE-5-15-LD matalatiheyksinen jäykkä sankotiiviste, 5 gallonaa, 15 mm | AG7QQP DLINE-5-15-LD100LDPE100Jäykkä15 tuhatTasoita€635.65
VESTIL DLINE-5-15-LD-AS Antistaattinen matalatiheyksinen vuoraus, 5 gallonaa, 15mm | AG7QQQ DLINE-5-15-LD-AS100LDPE100Jäykkä15 tuhatSileä, antistaattinen€655.56
VESTIL DLINE-5-P Peel Over Round Bottom Drum Liner, 5 gallona | AG7QRJ DLINE-5-P500LDPE500Joustava4 tuhatKuori yli€1,762.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DLINE-5-T solmittava pyöreäpohjainen rumpuvuori, 5 gallonaa
€1,298.47 / yksikkö