Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRITAN UCFL201-8S (40MM) laippalaakeri, 2-pulttinen pallo, 1/2 reikää | AH7JYK 36UY61

TRITAN UCFL201-8S (40MM) laippalaakeri 2-pulttinen kuula, 1/2 reikä

Varastossa
Tuote: AH7JYK Malli: UCFL201-8S (40MM)Ristiviite: 36UY61

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä2-pultinen laippalaakeri
Pultin koko3 / 8 "
Pora Dia.1 / 2 "
Dynaaminen kuormitettavuus2878 lb
Suorittaa loppuunmaalannut
KoteloValurauta
Lisää materiaali52100 Kromiteräs
Lisää tyyppipallo
LukitustyyppiAseta ruuvi
VoiteluShell Alvania RL2 tai NLGI # 2 vastaava
Reikäkeskuksen asennus keskelle76.5mm
Kokonaiskorkeus30.9mm
Kokonaispituus99mm
kokonaisleveys57mm
Staattinen kantavuus1495 lb
Temp. alue-40 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4491
Laivan korkeus (cm)3.09
Laivan pituus (cm)9.9
Laivan leveys (cm)6
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliStaattinen kantavuusPultin kokoPora Dia.Dynaaminen kuormitettavuusReikäkeskuksen asennus keskelleKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
TRITAN UCFL202-10 laippalaakeri 2-pulttinen pallo 5/8 reikä | AH7JYL 36UY62 UCFL202-101495 lb3 / 8 "5 / 8 "2878 lb90mm33.3mm113mm60mm€32.03
TRITAN UCFL202-10S (40MM) laippalaakeri 2-pulttinen pallo 5/8 reikä | AH7JYM 36UY63 UCFL202-10S (40 mm)1495 lb3 / 8 "5 / 8 "2878 lb76.5mm30.9mm99mm57mm€32.22
TRITAN UCFL204-12 laippalaakeri 2-pulttinen pallo 3/4 reikä | AH7JYN 36UY64 UCFL204-121495 lb3 / 8 "3 / 4 "2878 lb90mm33.3mm113mm60mm€25.28
TRITAN UCFL204-20MM laippalaakeri 2-pulttinen 20 mm: n reikä | AH7JYP 36UY65 UCFL204-20MM1495 lb3 / 8 "20mm2878 lb90mm33.3mm113mm60mm€28.18
TRITAN UCFL205-14 laippalaakeri 2-pulttinen 7/8-reikäinen | AH7JYQ 36UY66 UCFL205-141765 lb3 / 8 "7 / 8 "3147 lb99mm35.8mm130mm68mm€48.18
TRITAN UCFL205-15 laippalaakeri 2-pulttinen pallo 15/16 reikä | AH7JYR 36UY67 UCFL205-151765 lb3 / 8 "15 / 16 "3147 lb99mm35.8mm130mm68mm€41.03
TRITAN UCFL205-16 laippalaakeri 2-pulttinen pallo 1-reikäinen | AH7JYT 36UY68 UCFL205-161765 lb3 / 8 "1"3147 lb99mm35.8mm130mm68mm€30.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRITAN UCFL201-8S (40MM) laippalaakeri 2-pulttinen kuula, 1/2 reikä
€31.19 / yksikkö