DAYTON Puhaltimet, 22 1/4 tuumaa


Suodattaa
Kasattu/kokoamaton: Kokoonpanematon , Laakerityyppi: pallo , CFM @ 0.125-in. SP: 6235 , CFM @ 0.250-in. SP: 5900 , Syvyys: 38 " , Purkauskorkeus (tuumaa): 24 , Purkausleveys (tuumaa): 17.375 , Alaviitteet: # Moottorin ylikuormitustila , Korkeus: 44 " , Asunnon viimeistely: Harmaa paistettu polyesteriepoksi , Kotelon materiaali: Teräs , Hz: 60 , Imuläpimitta: 23-7 / 8 " , Max. Ympäristön lämpötila: 104 F , Max. Tulolämpötila: 250 astetta F. , Moottorikotelo: Avaa tippuminen , Kierto: CW , Akselin halkaisija: 1-3 / 16 " , Tyyppi: Drive-paketilla , Pyörän halkaisija: 22 1 / 4 " , Pyörän materiaali: Teräs , Pyörän leveys: 11 9 / 32 " , Leveys: 44 "
TyyliMallidBA @ 5 jalkaaPuhaltimen kierroslukuCFM @ 0.375 tuumaa. SPTäyden kuorman ampeeritMoottorin runkoMoottori HPMoottorin kierroslukuMoottorityyppiHinta (ei alv)
A
7C708
61356522015.0/7.45611725Kondensaattorin käynnistys€7,579.56
A
7C711
6135652203.0/1.5143T11740Kolme vaihetta€7,917.75
A
7C898
6241266505.0/2.556H1.51725Kolme vaihetta€7,922.70
A
7C709
64458-21.4/10.756HZ21725Kondensaattorin käynnistys€7,884.16
A
7C712
64458-6.0/3.0145T21740Kolme vaihetta€7,911.82
A
7C710
72553-38.0/19.0184T31735Kondensaattorin käynnistys€7,863.78
A
7C713
72553-8.4/4.2182T31765Kolme vaihetta€8,177.49
A
7C899
74602-13.0/6.5184T51755Kolme vaihetta€8,145.06

Puhaltimet, 22 1/4 tuumaa

Daytonin yhden imuaukon eteen kaareva puhaltimet käyttöpaketilla tarjoavat konepellin poiston, hitsaussavun poiston, syttyvien kaasujen poiston ja tuuletuksen suljetuissa tiloissa. Niissä on raskas, jatkuva kaarihitsattu teräsrakenne, avoin tipputiivis NEMA 56 -runkokotelo ja harmaa paistettu epoksiviimeistely korroosionkestävyyden takaamiseksi. Nämä puhaltimet tarjoavat vaakasuuntaisen pohjapurkaus- ja CW-kierron, joka voidaan mukavasti muuntaa vastapäivään. Ne saavat virtansa kondensaattorikäynnistysmoottorista, mikä tarjoaa erityisen hiljaisen ja tehokkaan toiminnan. Valitse laajasta valikoimasta yhden tuloilmapuhaltimia, joita on saatavana yksi- ja kolmivaiheisina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?