VESTIL DIE-2430-DC-C Die Pöytä, 24 tuumaa x 30 tuumaa, DC Powered | AG7QPP

VESTIL DIE-2430-DC-C muottipöytä, koko 24 tuumaa x 30 tuumaa, tasavirta

Tuote: AG7QPP Malli: DIE-2430-DC-C

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilava
Sisältää paristotKyllä
Akun laturin virta5A
Akun koko12V
akun jännite12V
Koko2000 lbs.
RullamateriaaliPoly terästä
Pyörän tyyppi(2) Jäykkä (2) Kääntyvä sivujarrulla
Laturi12V
Värisininen
KehysmateriaaliTeräs
Etupyörän halkaisija.6"
Etupyörän materiaalipolyuretaani
Kahvan korkeus41 "
kahvan pituus36.25 "
Korkeus36.25 "
Pituus44 "
Nostokorkeus max.51 "
Alennettu korkeus24 "
Alennettu latausaika17 sekuntia.
Alennettu latausaika26 sekuntia.
MateriaaliTeräs
Maks. Matkan pituus27 "
Maks. Matkan pituus (Ft.)18
MittayksikötJOKA
Min. Nostokorkeus24 "
Moottori HP1 1/2 hv
Casterin numero4
Paristojen määrä1
Pyörän määrä4
Operaation tyyppiNappi
Platform Pituus30 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan leveys24 "
Virtalähdesähköinen
Powered ByAkku
Raise Time Loaded13 sekuntia.
Raise Time Unloaded8 sekuntia.
Korotettu korkeus51 "
Takapyörän halkaisija.6"
Takapyörän materiaalipolyuretaani
Leveys23.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 196.2
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNostokorkeus max.Sisältää paristotPyörän tyyppiMaks. Matkan pituusMin. NostokorkeusOperaation tyyppiVirtalähdeTakapyörän materiaaliHinta
VESTIL DIE-2430-36 Ergo Manuaalinen stanssauspöytä, 36 tuuman koko | AG7QPH DIE-2430-3636 "Ei(2) Jäykkä, (2) Kääntö sivujarrulla12 "24 "Jalka toimiimanuaalinenPoly terästä€1,703.79
VESTIL DIE-2430-36-C Ergo Manual Chrome alustapöytä, 37 tuuman koko | AG7QPJ DIE-2430-36-C36 "Ei(2) Jäykkä, (2) Kääntö sivujarrulla11.5 "24.5 "Jalka toimiimanuaalinenPoly terästä€1,809.65
VESTIL DIE-2430-48 Ergo Manual Die Table, 49.5 tuuman koko | AG7QPK DIE-2430-4848 "Ei(2) Jäykkä, (2) Kääntö sivujarrulla18 "30 "Jalka toimiimanuaalinenPoly terästä€1,781.14
VESTIL DIE-2430-48-C Ergo Manual Chrome alustapöytä, 49.5 tuuman koko | AG7QPL DIE-2430-48-C48 "Ei(2) Jäykkä, (2) Kääntö sivujarrulla17.5 "30.5 "Jalka toimiimanuaalinenPoly terästä€1,992.90
VESTIL DIE-2430-60 Ergo Manuaalinen stanssauspöytä, 60 tuuman koko | AG7QPM DIE-2430-6060 "Ei(2) Jäykkä, (2) Kääntö sivujarrulla24 "36 "Jalka toimiimanuaalinenPoly terästä€1,839.85
VESTIL DIE-2430-60-C Ergo Manual Chrome alustapöytä, 62 tuuman koko | AG7QPN DIE-2430-60-C60.75 "Ei(2) Jäykkä, (2) Kääntö sivujarrulla24 "36.75 "Jalka toimiimanuaalinenPoly terästä€2,041.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DIE-2430-DC-C muottipöytä, koko 24 tuumaa x 30 tuumaa, tasavirta