VESTIL DIE-2430-60-C Ergo Manual Chrome alustapöytä, 62 tuuman koko | AG7QPN

VESTIL DIE-2430-60-C Ergo Manual Chrome alustapöytä, koko 62 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7QPN Malli: DIE-2430-60-C

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,041.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilava
Sisältää paristotEi
Koko2000 lbs.
Pyörä Dia.5"
RullamateriaaliPoly terästä
Pyörän tyyppi(2) Jäykkä, (2) Kääntö sivujarrulla
Pyörän leveys2"
Värisininen
KehysmateriaaliTeräs
Etupyörän halkaisija.5"
Etupyörän materiaaliPoly terästä
Kahvan korkeus38 "
kahvan pituus38 "
Korkeus38 "
Pituus41.5 "
Nostokorkeus max.60.75 "
Alennettu korkeus36 3 / 4 "
MateriaaliTeräs
Maks. Matkan pituus24 "
MittayksikötJOKA
Min. Nostokorkeus36.75 "
Casterin numero4
Pyörän määrä4
Operaation tyyppiJalka toimii
Alustan viimeistelyKromattu
Platform Pituus30 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan leveys24 "
Virtalähdemanuaalinen
Powered ByJalka
Korotettu korkeus60 3 / 4 "
Takapyörän halkaisija.5"
Takapyörän materiaaliPoly terästä
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 154.8
Laivan korkeus (cm)96.52
Laivan pituus (cm)105.41
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNostokorkeus max.Sisältää paristotPyörän tyyppiMaks. Matkan pituusMin. NostokorkeusOperaation tyyppiVirtalähdeTakapyörän materiaaliHinta
VESTIL DIE-2430-36 Ergo Manuaalinen stanssauspöytä, 36 tuuman koko | AG7QPH DIE-2430-3636 "Ei(2) Jäykkä, (2) Kääntö sivujarrulla12 "24 "Jalka toimiimanuaalinenPoly terästä€1,703.79
VESTIL DIE-2430-36-C Ergo Manual Chrome alustapöytä, 37 tuuman koko | AG7QPJ DIE-2430-36-C36 "Ei(2) Jäykkä, (2) Kääntö sivujarrulla11.5 "24.5 "Jalka toimiimanuaalinenPoly terästä€1,809.65
VESTIL DIE-2430-48 Ergo Manual Die Table, 49.5 tuuman koko | AG7QPK DIE-2430-4848 "Ei(2) Jäykkä, (2) Kääntö sivujarrulla18 "30 "Jalka toimiimanuaalinenPoly terästä€1,781.14
VESTIL DIE-2430-48-C Ergo Manual Chrome alustapöytä, 49.5 tuuman koko | AG7QPL DIE-2430-48-C48 "Ei(2) Jäykkä, (2) Kääntö sivujarrulla17.5 "30.5 "Jalka toimiimanuaalinenPoly terästä€1,992.90
VESTIL DIE-2430-60 Ergo Manuaalinen stanssauspöytä, 60 tuuman koko | AG7QPM DIE-2430-6060 "Ei(2) Jäykkä, (2) Kääntö sivujarrulla24 "36 "Jalka toimiimanuaalinenPoly terästä€1,839.85
VESTIL DIE-2430-DC-C Die Pöytä, 24 tuumaa x 30 tuumaa, DC Powered | AG7QPP DIE-2430-DC-C51 "Kyllä(2) Jäykkä (2) Kääntyvä sivujarrulla27 "24 "Nappisähköinenpolyuretaani-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DIE-2430-60-C Ergo Manual Chrome alustapöytä, koko 62 tuumaa
€2,041.68 / yksikkö