VESTIL DHHT-250A-FD-PN Taitettava alumiininen käsitrukki, pneumaattinen

Varastossa
Tuote: AG7QMM Malli: DHHT-250A-FD-PN

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€300.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaitettava kuorma-auto
Koko250 lbs.
Pyörä Dia.10 "
Pyörän koko10 "x3"
Pyörän tyyppiPneumaattinen
Pyörän leveys3"
KokoontaitettavaKyllä
VäriHopea
Syvyys18.375 "
Taitettu korkeus33 "
Taitettu pituus12 5 / 16 "
Taitettu leveys19 7 / 8 "
Korkeus48.38 "
Pituus18.38 "
Kantavuus250 lbs.
MateriaaliAlumiini
MittayksikötJOKA
Tyyppikilven syvyys6.8125 "
Nenälevyn pituus6 13 / 16 "
Nenälevyn paksuus0.13 "
Tyyppikilven leveys11.81 "
Pyörän määrä2
KäyttääYleinen tarkoitus
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän tyyppiPneumaattinen
Pyörän leveys3"
Leveys19.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.55
Laivan korkeus (cm)122.87
Laivan pituus (cm)46.67
Laivan leveys (cm)49.61
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän tyyppiHinta
VESTIL DHHT-250A-FD-UB Taitettava alumiininen käsitrukki, sininen uretaani | AG7QMN DHHT-250A-FD-UBSininen tasainen uretaani€336.40
VESTIL DHHT-250A-FD-UBK Taitettava alumiininen käsitrukki, musta uretaani | AG7QMP DHHT-250A-FD-UBKMusta tasainen uretaani€365.04
VESTIL DHHT-250A-FD-UR Taitettava alumiininen käsitrukki, punainen uretaani | AG7QMQ DHHT-250A-FD-URPunainen tasainen uretaani€365.04
VESTIL DHHT-250A-FD-UY Taitettava alumiininen käsitrukki, keltainen uretaani | AG7QMR DHHT-250A-FD-UYKeltainen, tasainen uretaani€365.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DHHT-250A-FD-PN Taitettava alumiininen käsitrukki, pneumaattinen
€300.66 / yksikkö