Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL DCVR-5-E-AS elastinen rummun kansi, antistaattinen, 5 gallonaa | AG7QKQ

VESTIL DCVR-5-E-AS elastinen rummun kansi, antistaattinen, 5 gallonaa

Varastossa
Tuote: AG7QKQ Malli: DCVR-5-E-AS

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€359.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannen suojus
Sisältää paristotEi
Tapausmäärä100
VäriPoista valinta
Säiliön koko5 gal.
Halkaisija16 "
Rumpu Dia.11 1 / 2 "
Rumpukoko5 gal.
Korkeus2.25 "
Pituus16 "
MateriaaliLDPE
MittayksikötCASE
Tapausten määrä100
Dia ulkopuolella.16 "
pakkauskoko100
TyyliJoustava sidottu kansi
Paksuus4 tuhat
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi3923210095
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRumpu Dia.RumpukokoKorkeuseräDia ulkopuolella.Hinta
VESTIL DCVR-55-E elastinen rummun kansi, 55 gallonaa | AG7QKM DCVR-55-E22 1 / 2 "55 gal.3.75 "Kannen suojus30 "€419.43
VESTIL DCVR-55-E-AS elastinen rummun kansi, antistaattinen, 55 gallonaa | AG7QKN DCVR-55-E-AS22 1 / 2 "55 gal.3.75 "Kannen suojus30 "€443.65
VESTIL DCVR-5-E elastinen rummun kansi, 5 gallonaa | AG7QKP DCVR-5-E11 1 / 2 "5 gal.2.25 "Kannen suojus16 "€337.72
VESTIL DCVR-30-E elastinen rummun kansi, 30 gallonaa | CE3CLM DCVR-30-E22 1 / 2 "30 gal.3.75 "Rumpukansi24 "€377.96
Tarjouspyyntö
VESTIL DCVR-30-E-AS elastinen rummun kansi, matalatiheyksinen antistaatti, kapasiteetti 30 gallonaa | CE3CLN DCVR-30-E-AS22 1 / 2 "30 gal.3.75 "Rumpukansi24 "€402.13
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DCVR-5-E-AS elastinen rummun kansi, antistaattinen, 5 gallonaa
€359.33 / yksikkö