VESTIL DCC-2896-4 Heavy Duty -kehtokärry, 4000 Lb. Kapasiteetti, 96 tuumaa x 31.5 tuumaa koko | AG7QJE

VESTIL DCC-2896-4 Heavy Duty Cradle Cart, 4000 Lb. Kapasiteetti, 96 tuumaa x 31.5 tuumaa

Tuote: AG7QJE Malli: DCC-2896-4
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,736.72 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBaari- ja putkiteline
Koko4,000 lbs.
Pyörä Dia.8"
Pyörän leveys2"
Värisininen
Telineen pituus84 "
Telineen leveys27 "
Etupyörän halkaisija8"
Etupyörän materiaaliLasitäytetty nailon
Korkeus30 "
Pituus96.31 "
Kantavuus4000 lbs.
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Pyörien lukumäärä4
Pyörän määrä4
Pyörien lukumäärä4
Takarenkaan halkaisija8"
Takapyörän materiaaliLasitäytetty nailon
Tasainen kapasiteetti4000 lbs.
Painokapasiteetti4000 lbs.
Pyörän halkaisija8"
Pyörän materiaaliLasitäytetty nailon
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys2"
Leveys31.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 141.3
Laivan korkeus (cm)76.04
Laivan pituus (cm)244.63
Laivan leveys (cm)80.01
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliVäriTelineen pituusTakapyörän materiaaliPyörän tyyppiPyörän leveysLeveysTelineen leveysHinta
VESTIL DCC-17 Heavy Duty -kehtokärry, 600 Lb. Kapasiteetti, 20 tuumaa x 20 tuumaa koko | AG7QHZ DCC 17AlumiiniHopea3.88 "KumiKääntyvä1 1 / 4 "20 "-€717.01
VESTIL DCC-28120-10 Heavy Duty Cradle Cart, 10000 Lb. Kapasiteetti, 123 tuumaa x 31.5 tuumaa koko | AG7QJA DCC-28120-10Terässininen105 "TeräsJäykkä, kääntyvä3"31.5 "27 "€2,634.51
Tarjouspyyntö
VESTIL DCC-2860-10 Heavy Duty Cradle Cart, 10000 Lb. Kapasiteetti, 63 tuumaa x 31.5 tuumaa koko | AG7QJB DCC-2860-10Terässininen51 "TeräsJäykkä, kääntyvä3"31.5 "27 "€1,942.90
VESTIL DCC-2860-4 Heavy Duty -kehtokärry, 4000 Lb. Kapasiteetti, 60 tuumaa x 31.5 tuumaa koko | AG7QJC DCC-2860-4Terässininen51 "Lasitäytetty nailon(2) jäykkä, (2) kääntyvä2"31.5 "27 "€1,463.26
VESTIL DCC-2896-10 Heavy Duty Cradle Cart, 10000 Lb. Kapasiteetti, 99 tuumaa x 31.5 tuumaa koko | AG7QJD DCC-2896-10Terässininen84 "TeräsJäykkä, kääntyvä3"31.5 "27 "€2,375.25
Tarjouspyyntö
VESTIL DCC-80 Heavy Duty -kehtokärry, 4000 Lb. Kapasiteetti, 29 tuumaa x 29 tuumaa koko | AG7QJF DCC 80Terässininen30 "Lasitäytetty nailon-2"30.38 "27.5 "€762.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DCC-2896-4 Heavy Duty Cradle Cart, 4000 Lb. Kapasiteetti, 96 tuumaa x 31.5 tuumaa
€1,736.72 / yksikkö