VESTIL DCC-17 Heavy Duty Cradle Cart, 600 Lb. Kapasiteetti, 20 tuumaa x 20 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7QHZ Malli: DCC-17

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€717.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBaari- ja putkiteline
Koko600 lbs.
Pyörä Dia.3"
RullamateriaaliKova kumi
Pyörän leveys1.25 "
VäriHopea
Telineen pituus3.88 "
Telineen leveys20 "
Etupyörän halkaisija3"
Etupyörän materiaaliKumi
Korkeus9.19 "
Pituus20 "
Kantavuus600 lbs.
MateriaaliAlumiini
MittayksikötJOKA
Pyörien lukumäärä4
Pyörien lukumäärä4
Takarenkaan halkaisija3"
Takapyörän materiaaliKumi
Tasainen kapasiteetti600 lbs.
Painokapasiteetti600 lbs.
Pyörän halkaisija3"
Pyörän materiaaliKova kumi
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän leveys1 1 / 4 "
Leveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.5
Laivan korkeus (cm)23.34
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliVäriTelineen pituusTakapyörän materiaaliPyörän tyyppiPyörän leveysLeveysTelineen leveysHinta
VESTIL DCC-28120-10 Heavy Duty Cradle Cart, 10000 Lb. Kapasiteetti, 123 tuumaa x 31.5 tuumaa koko | AG7QJA DCC-28120-10Terässininen105 "TeräsJäykkä, kääntyvä3"31.5 "27 "€2,634.51
Tarjouspyyntö
VESTIL DCC-2860-10 Heavy Duty Cradle Cart, 10000 Lb. Kapasiteetti, 63 tuumaa x 31.5 tuumaa koko | AG7QJB DCC-2860-10Terässininen51 "TeräsJäykkä, kääntyvä3"31.5 "27 "€1,942.90
VESTIL DCC-2860-4 Heavy Duty -kehtokärry, 4000 Lb. Kapasiteetti, 60 tuumaa x 31.5 tuumaa koko | AG7QJC DCC-2860-4Terässininen51 "Lasitäytetty nailon(2) jäykkä, (2) kääntyvä2"31.5 "27 "€1,463.26
VESTIL DCC-2896-10 Heavy Duty Cradle Cart, 10000 Lb. Kapasiteetti, 99 tuumaa x 31.5 tuumaa koko | AG7QJD DCC-2896-10Terässininen84 "TeräsJäykkä, kääntyvä3"31.5 "27 "€2,375.25
Tarjouspyyntö
VESTIL DCC-2896-4 Heavy Duty -kehtokärry, 4000 Lb. Kapasiteetti, 96 tuumaa x 31.5 tuumaa koko | AG7QJE DCC-2896-4Terässininen84 "Lasitäytetty nailon(2) jäykkä, (2) kääntyvä2"31.5 "27 "€1,736.72
Tarjouspyyntö
VESTIL DCC-80 Heavy Duty -kehtokärry, 4000 Lb. Kapasiteetti, 29 tuumaa x 29 tuumaa koko | AG7QJF DCC 80Terässininen30 "Lasitäytetty nailon-2"30.38 "27.5 "€762.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DCC-17 Heavy Duty Cradle Cart, 600 Lb. Kapasiteetti, 20 tuumaa x 20 tuumaa
€717.01 / yksikkö