VESTIL DBT-SA-PO rumputrukkijousi, Assist Poly On Poly

Varastossa
Tuote: AG7QHQ Malli: DBT-SA-PORistiviite: 36JP53

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€689.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erärumpu Truck
hyväksyy55 gallonan terästynnyrit
Koko1,000 lbs.
Pyörä Dia.10 "
RullamateriaaliPoly poly
Pyörän tyyppiPoly-On-Poly
Pyörän leveys2 1 / 2 "
VäriKeltainen
Syvyys14.3125 "
RumpumateriaaliTeräs
Rumpukoko55 gal.
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus60.63 "
Pituus14.31 "
Kantavuus1000 lbs.
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Pyörän määrä2
Kokonaissyvyys14.3125 "
Takapyörän halkaisija.10 "
Takapyörän materiaaliPoly poly
Takapyörän leveys2.5 "
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän tyyppiPoly-on-poly
Pyörän leveys2.5 "
Leveys23.69 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 49.5
Laivan korkeus (cm)153.67
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)59.69
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRullamateriaaliSyvyysPituusTakapyörän materiaaliHinta
VESTIL DBT-P-SA-MR rumputrukki, jousiavustin, muovattava kumi | AG7QHL DBT-P-SA-MRHometta kumi22 "22 "Valettu kumi€720.19
VESTIL DBT-P-SA-PO rumputrukki, jousiavustin, poly-on-poly | AG7QHM DBT-P-SA-POPoly poly22 "22 "Poly poly€707.13
VESTIL DBT-SA-MR rumputrukki, jousiavustinmuotti kumilla | AG7QHP DBT-SA-MRHometta kumi14.3125 "14.31 "Hometta kumi€702.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DBT-SA-PO rumputrukkijousi, Assist Poly On Poly
€689.96 / yksikkö