VESTIL DBT-P-SA-PO rumputrukki, jousiavustin, poly-on-poly

Varastossa
Tuote: AG7QHM Malli: DBT-P-SA-PO

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€707.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erärumpu Truck
hyväksyy55 gallonan muoviset rummut
Koko1,000 lbs.
Pyörä Dia.10 "
RullamateriaaliPoly poly
Pyörän tyyppiPoly-On-Poly
Pyörän leveys2 1 / 2 "
VäriKeltainen
Syvyys22 "
RumpumateriaaliMuovi
Rumpukoko55 gal.
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus60.63 "
Pituus22 "
Kantavuus1000 lbs.
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Pyörän määrä2
Kokonaissyvyys22 "
Takapyörän halkaisija.10 "
Takapyörän materiaaliPoly poly
Takapyörän leveys2.5 "
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän tyyppiPoly-on-poly
Pyörän leveys2.5 "
Leveys23.69 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 49.5
Laivan korkeus (cm)158.12
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)59.69
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRullamateriaaliSyvyysPituusTakapyörän materiaaliHinta
VESTIL DBT-P-SA-MR rumputrukki, jousiavustin, muovattava kumi | AG7QHL DBT-P-SA-MRHometta kumi22 "22 "Valettu kumi€720.19
VESTIL DBT-SA-MR rumputrukki, jousiavustinmuotti kumilla | AG7QHP DBT-SA-MRHometta kumi14.3125 "14.31 "Hometta kumi€702.97
VESTIL DBT-SA-PO rumputrukkijousi, Assist Poly On Poly | AG7QHQ 36JP53 DBT-SA-POPoly poly14.3125 "14.31 "Poly poly€689.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DBT-P-SA-PO rumputrukki, jousiavustin, poly-on-poly
€707.13 / yksikkö