VESTIL DBT-P-4R-MR rumputrukki, 4 jäykkää kumipyörää, 100 Lb. Kapasiteetti, keltainen

Tuote: CE3CHV Malli: DBT-P-4R-MR
€820.30 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erärumpu Truck
VäriKeltainen
Syvyys27.25 "
RumpumateriaaliMuovi
Rumpukoko55 gal.
KehysmateriaaliTeräs
Etupyörän halkaisija.6"
Etupyörän materiaaliValettu kumi
Etupyörän tyyppiJäykkä
Etupyörän leveys2"
Korkeus60.63 "
Pituus27.25 "
Kantavuus1000 lbs.
Pääpyörä Dia.10 "
Pääpyörän materiaaliValettu kumi
Pääpyörän leveys2 1 / 2 "
Pääpyörän halk.10 "
Pääpyörän leveys2 1 / 2 "
MateriaaliTeräs
Pääpyörän lukumäärä2
Pääpyörän lukumäärä2
Takapyörän lukumäärä2
Stabilisaattorin pyörän lukumäärä2
Kokonaissyvyys27.25 "
Takapyörän halkaisija.10 "
Takapyörän materiaaliValettu kumi
Takapyörän leveys2.5 "
Stabilisaattori Caster Dia.6"
Stabilisaattori Pyörän materiaaliValettu kumi
Stabilisaattorin pyörän tyyppiJäykkä
Stabilisaattorin pyörän leveys2"
Leveys23.69 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysEtupyörän materiaaliEtupyörän tyyppiEtupyörän leveysPituusPääpyörän materiaaliTakapyörän materiaaliHinta
VESTIL DBT-4R-MR rumputrukki, 4 jäykkää kumipyörää, 100 Lb. Kapasiteetti, keltainen | CE3CHQ DBT-4R-MR19.5625 "Valettu kumiJäykkä2"19.56 "Valettu kumiValettu kumi€820.22
Tarjouspyyntö
VESTIL DBT-4R-PO rumputrukki, 4 jäykkää polyesteriä, 100 Lb. Kapasiteetti, keltainen | CE3CHR DBT-4R-PO19.5625 "Poly polyJäykkä2"19.56 "Poly polyPoly poly€785.97
Tarjouspyyntö
VESTIL DBT-4RS-MR rumputrukki, 2 jäykkää/2 kääntyvää kumipyörää, 100 Lb. Kapasiteetti, keltainen | CE3CHT DBT-4RS-MR21.0625 "Poly polyKääntyvä1 1 / 4 "21.06 "Valettu kumiValettu kumi€887.52
Tarjouspyyntö
VESTIL DBT-4RS-PO rumputrukki, 2 jäykkää/2 kääntyvää polypyörää, 100 Lb. Kapasiteetti, keltainen | CE3CHU DBT-4RS-PO21.0625 "Poly polyKääntyvä1 1 / 4 "21.06 "Poly polyPoly poly€840.34
Tarjouspyyntö
VESTIL DBT-P-4R-PO rumputrukki, 4 jäykkää polypyörää, 100 Lb. Kapasiteetti, keltainen | CE3CHW DBT-P-4R-PO27.25 "Poly polyJäykkä2"27.25 "Poly polyPoly poly€828.89
Tarjouspyyntö
VESTIL DBT-P-4RS-MR rumputrukki, 2 jäykkää/2 kääntyvää kumipyörää, 100 Lb. Kapasiteetti, keltainen | CE3CHX DBT-P-4RS-MR28.8125 "PolyKääntyvä2"28.81 "Valettu kumiValettu kumi€896.22
Tarjouspyyntö
VESTIL DBT-P-4RS-PO rumputrukki, 2 jäykkää/2 kääntyvää polypyörää, 100 Lb. Kapasiteetti, keltainen | CE3CHY DBT-P-4RS-PO28.8125 "PolyKääntyvä2"28.81 "Poly polyPoly poly€873.37
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DBT-P-4R-MR rumputrukki, 4 jäykkää kumipyörää, 100 Lb. Kapasiteetti, keltainen
€820.30 / yksikkö