Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HEATHROW SCIENTIFIC HS234523 Storage Bin Workstation Clear | AC9VYR 3KVN7

HEATHROW SCIENTIFIC HS234523 Storage Bin Workstation Clear

Varastossa
Tuote: AC9VYR Malli: HS234523Ristiviite: 3KVN7

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€248.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaboratorion varastoteline
VäriPoista valinta
Syvyys5.5 "
Korkeus17 1 / 3 "
Omistaaputket, kärjet, käsineet
Pituus10.375 "
MateriaaliAkryyli
Osastojen lukumäärä5
Tyyppi3-taso
Leveys5.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.655
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3924104000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HEATHROW SCIENTIFIC HS234523 Storage Bin Workstation Clear
€248.09 / yksikkö