Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USA SEALING BULK-FG-1684 Grafiittilaipan tiiviste, 9-7/8 tuuman ulkohalkaisija, tummanharmaa | CF2BLK 55ZG50

USA SEALING BULK-FG-1684 Grafiittilaipan tiiviste, 9-7/8 tuuman ulkohalkaisija, tummanharmaa

Varastossa
Tuote: CF2BLK Malli: BULK-FG-1684Ristiviite: 55ZG50

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste
VäriTumman harmaa
Sisällä Dia.6-5 / 8 "
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.9-7 / 8 "
Putken koko6"
Paksuus1 / 8 "
TyyppiRengas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusHinta
USA SEALING BULK-FG-1661 Grafiittilaipan tiiviste, 9-7/8 tuuman ulkohalkaisija, tummanharmaa | CF2BLJ 55ZG39 BULK-FG-16611 / 16 "€18.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING BULK-FG-1684 Grafiittilaipan tiiviste, 9-7/8 tuuman ulkohalkaisija, tummanharmaa
€35.69 / yksikkö