VESTIL D-50-LD itsepurkusäiliö, kevyt, 0.5 cu. yd., 2000 Lb., Sininen, Teräs | AG7QEA

VESTIL D-50-LD itsepurkusäiliö, kevyt, 0.5 cu. yd., 2000 Lb., sininen, teräs

Varastossa
Tuote: AG7QEA Malli: D-50-LD

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,792.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItsepolttoainesäiliö
Sisältää paristotEi
Kaapelin pituus48 "
Koko2000 lbs.
Värisininen
Yhteensopiva haarukan paksuus2.5 "
Yhteensopiva haarukan leveys7.5 "
Fork Pocket Center18 "
Haarukan taskussa2-1 / 2 "
Haarukan taskun leveys7-1 / 2 "
Mitata12 ga.
Mittari (teräs)12 ga.
Korkeus38 "
Suppilon korkeus38 "
Suppilon pituus51.75 "
Suppilon leveys33.687 "
Pituus51.75 "
MateriaaliTeräs
PinottavaEi
Käytettävä haarukkataskun korkeus2 1 / 2 "
Käytettävä haarukkataskun leveys7 1 / 2 "
tilavuus1/2 ov. yd.
Leveys33.69 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 163.35
Laivan korkeus (cm)97.79
Laivan pituus (cm)132.08
Laivan leveys (cm)85.09
HS-koodi7309000090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitilavuusKokoPituusLeveysKorkeusFork Pocket CenterMittari (teräs)Hinta
VESTIL D-100-LD itsepurkusäiliö, kevyt, 1 cu. yd., 2000 Lb., Sininen, Teräs | AG7PVL D-100-LD1 ov. yd.2000 lbs.61.13 "41.69 "42.69 "18 "-€2,060.89
VESTIL D-100-LD-GRN-T Itsepurkusäiliö, kevyt, 1 cu. yd., 2000 Lb., vihreä, teräs | AG7PVN D-100-LD-GRN-T1 ov. yd.2000 lbs.61 1 / 4 "42 5 / 9 "42 2 / 3 "--€2,174.84
VESTIL D-100-LD-GY-SG Itsepurkusäiliö, kevyt, 1 cu. yd., 2000 Lb., Taistelulaiva harmaa, teräs | AG7PVP D-100-LD-GY-SG1 ov. yd.2000 lbs.61 1 / 8 "41 11 / 16 "42 11 / 16 "18 "-€2,174.84
VESTIL D-100-LD-ORG-C Itsepurkusäiliö, kevyt, 1 cu. yd., 2000 Lb., oranssi, teräs | AG7PVQ D-100-LD-ORG-C1 ov. yd.2000 lbs.61.13 "42.56 "42.69 "18 "-€2,174.84
VESTIL D-100-LD-SR Itsepurkusäiliö, kevyt, 1 cu. yd., 2000 Lb., soodanpunainen, teräs | AG7PVR D-100-LD-SR1 ov. yd.2000 lbs.61 1 / 8 "42 9 / 16 "42 11 / 16 "--€2,174.84
VESTIL D-100-LD-WHT Itsepurkusäiliö, kevyt, 1 cu. yd., 2000 Lb., Valkoinen, Teräs | AG7PVT D-100-LD-WHT1 ov. yd.2000 lbs.61 1 / 4 "42 5 / 9 "42 2 / 3 "18 "-€2,174.84
VESTIL D-100-LD-YEL Itsepurkusäiliö, kevyt, 1 cu. yd., 2000 Lb., keltainen, teräs | AG7PVU D-100-LD-YEL1 ov. yd.2000 lbs.61 1 / 8 "41 11 / 16 "42 11 / 16 "18 "-€2,174.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL D-50-LD itsepurkusäiliö, kevyt, 0.5 cu. yd., 2000 Lb., sininen, teräs
€1,792.56 / yksikkö