VESTIL D-150-16 Telakkatiiviste, 16 tuuman projektio, 8 x 8 jalkaa ovi, musta, vinyyli | AG7PWT

VESTIL D-150-16 Telakointitiiviste, 16 tuuman projektio, 8 x 8 jalkaa ovi, musta, vinyyli

Tuote: AG7PWT Malli: D-150-16
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,792.56 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelakan sinetti
LiitetyyppiSeinäkiinnikkeet ja tukkikannattimet
VäriKeltainen Musta
Pakattu pituus5"
Oven korkeus96 "
Oven leveys96 "
Kasvojen leveys12 "
Korkeus108 "
SisältääAsennustarvikkeet
Pituus16 "
MateriaaliVinyyli
Max. Puristus5"
Maks. Oven korkeus96 "
Maks. Oven leveys96 "
Nylon vahvistetut ohjausnauhat2"
Nylonvahvistettu vinyyli (oz.)36 oz.
Projektio16 "
Sivukorkeus96 "
Sivuseinän leveys9 1 / 2 "
Normaali ohjausraan korkeus30 "
Stipe Korkeus30 "
Yläkorkeus12 "
Ylätiivisteen korkeus12 "
Leveys120 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 57.6
Laivan korkeus (cm)274.32
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)304.8
HS-koodi3925200091
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliProjektioPituusLeveysKorkeusMaks. Oven leveysMaks. Oven korkeusVäriHinta
VESTIL D-350-10 Telakkatiiviste, 10 tuuman projektio, 8 x 9 jalkaa ovi, musta, nailon | AC2AMP 2HEP9 D-350-1010 "-120 "120 "-9 ft.Keltainen Musta€1,919.19
Tarjouspyyntö
VESTIL D-350-20 Telakointitiiviste, 20 tuuman projektio, 8 x 9 jalkaa ovi, musta, nailon | AC2AMQ 2HER1 D-350-2020 "-120 "120 "-9 ft.Keltainen Musta€2,982.45
Tarjouspyyntö
VESTIL D-150-20 Telakointitiiviste, 20 tuuman projektio, 8 x 8 jalkaa ovi, musta, vinyyli | AC9VQP 3KR49 D-150-2020 "-120 "108 "-96 "Keltainen Musta€2,349.87
Tarjouspyyntö
VESTIL D-150-12 Telakkatiiviste, 12 tuuman projektio, 8 x 8 jalkaa ovi, musta, vinyyli | AE4QYF 5MKA5 D-150-1212 "-120 "108 "-96 "Keltainen Musta€2,121.59
Tarjouspyyntö
VESTIL D-350-12 Telakkatiiviste, 12 tuuman projektio, 8 x 9 jalkaa ovi, musta, nailon | AE4QYH 5MKA7 D-350-1212 "-120 "120 "-9 ft.Keltainen Musta€2,458.34
Tarjouspyyntö
VESTIL D-150-10 Telakointitiiviste, 10 tuuman projektio, 8 x 8 jalkaa ovi, musta, vinyyli | AE7KVY 5Z152 D-150-1010 "-120 "108 "-96 "Keltainen Musta€1,844.33
Tarjouspyyntö
VESTIL D-150-11 Telakointitiiviste, 11 tuuman projektio, 8 x 8 jalkaa ovi, musta, vinyyli | AG7PWN D-150-1111 "-120 "108 "-96 "Keltainen Musta€1,405.85
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL D-150-16 Telakointitiiviste, 16 tuuman projektio, 8 x 8 jalkaa ovi, musta, vinyyli
€1,792.56 / yksikkö