LABCONCO 7315020 Tyhjiökonsentraattori | AH8ZBE 39D544

LABCONCO 7315020 Tyhjiörikastaja

Varastossa
Tuote: AH8ZBE Malli: 7315020Ristiviite: 39D544

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€42,844.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiökonsentraattori
Vahvistimet AC60
Koko38L
VäriRuostumaton teräs / jäätikkö valkoinen
NoudattaminenETL
Halkaisija11.4 "
Korkeus16.9 "
Omistaaroottori
MateriaaliJauhemaalattu teräs
Maks. Lämpötila100 Tutkinnot
Nopeus1725 rpm
Vakionopeussovellus1725 rpm
Temp. tarkkuus+/- 1 astetta
Temp. alue0-100 astetta
Jännite (AC)115
Leveys26.1 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 76.5
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)72.39
Laivan leveys (cm)69.85
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliVahvistimet ACKokoVakionopeussovellusTemp. aluePutken kokoTyyppiJännite (AC)Hinta
LABCONCO 7315021 Vakuumirikastaja 115V/60A | AH8ZBF 39D545 7315021Jauhemaalattu teräs6038L1725 rpm0-100 astetta-Haponkestävä115€51,774.65
LABCONCO 7315022 tyhjökonsentraattori 115V / 60A | AH8ZBG 39D546 7315022Jauhemaalattu teräs6038L1725 rpm0-100 astetta-Lämmön tehostus115€43,907.43
LABCONCO 7315023 Tyhjiörikastin 115V/60A | AH8ZBH 39D547 7315023Jauhemaalattu teräs6038L1725 rpm0-100 astetta-Lämmönkesto, haponkestävä115€52,828.90
LABCONCO 7315030 tyhjiökonsentraattori 230V / 50A | AH8ZBJ 39D548 7315030Jauhemaalattu teräs5038L1725 rpm0-100 astetta--230€42,844.28
LABCONCO 7315031 Vakuumirikastaja 230V/50A | AH8ZBK 39D549 7315031Jauhemaalattu teräs5038L1725 rpm0-100 astetta-Haponkestävä230€51,774.65
LABCONCO 7315032 Vakuumirikastaja 230V/50A | AH8ZBL 39D550 7315032Jauhemaalattu teräs5038L1725 rpm0-100 astetta-Lämmön tehostus230€43,907.43
LABCONCO 7315033 Tyhjiörikastin 230V/50A | AH8ZBM 39D551 7315033Jauhemaalattu teräs5038L1725 rpm0-100 astetta-Lämmönkesto, haponkestävä230€52,828.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABCONCO 7315020 Tyhjiörikastaja
€42,844.28 / yksikkö