VESTIL D-350-10 Telakkatiiviste, 10 tuuman projektio, 8 x 9 jalkaa ovi, musta, nailon | AC2AMP 2HEP9

VESTIL D-350-10 Telakointitiiviste, 10 tuuman projektio, 8 x 9 jalkaa ovi, musta, nailon

Tuote: AC2AMP Malli: D-350-10Ristiviite: 2HEP9
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,919.19 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelakan sinetti
LiitetyyppiSeinä, lastaustelakan ovi asennettu
VäriKeltainen Musta
Pakattu pituus5"
Oven korkeus108 "
Oven leveys96 "
Kasvojen leveys12 "
Sopii oven leveydelle8 ft.
Otsikon korkeus12 "
Korkeus120 "
SisältääAsennustarvikkeet
Pituus10 "
MateriaaliNylon, vinyyli
Max. Puristus5"
Maks. Oven korkeus9 ft.
Maks. Oven leveys96 "
Nylon vahvistetut ohjausnauhat2"
Nylonvahvistettu vinyyli (oz.)36 oz.
Projektio10 "
Sivukorkeus108 "
Sivun leveys10 "
Yläpehmusteen läpän korkeus12 "
Ylätiivisteen korkeus12 "
Leveys120 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 135
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)330.2
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi3925200091
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliProjektioPituusLeveysKorkeusMaks. Oven leveysMaks. Oven korkeusVäriHinta
VESTIL D-350-20 Telakointitiiviste, 20 tuuman projektio, 8 x 9 jalkaa ovi, musta, nailon | AC2AMQ 2HER1 D-350-2020 "-120 "120 "-9 ft.Keltainen Musta€2,982.45
Tarjouspyyntö
VESTIL D-150-20 Telakointitiiviste, 20 tuuman projektio, 8 x 8 jalkaa ovi, musta, vinyyli | AC9VQP 3KR49 D-150-2020 "-120 "108 "-96 "Keltainen Musta€2,349.87
Tarjouspyyntö
VESTIL D-150-12 Telakkatiiviste, 12 tuuman projektio, 8 x 8 jalkaa ovi, musta, vinyyli | AE4QYF 5MKA5 D-150-1212 "-120 "108 "-96 "Keltainen Musta€2,121.59
Tarjouspyyntö
VESTIL D-350-12 Telakkatiiviste, 12 tuuman projektio, 8 x 9 jalkaa ovi, musta, nailon | AE4QYH 5MKA7 D-350-1212 "-120 "120 "-9 ft.Keltainen Musta€2,458.34
Tarjouspyyntö
VESTIL D-150-10 Telakointitiiviste, 10 tuuman projektio, 8 x 8 jalkaa ovi, musta, vinyyli | AE7KVY 5Z152 D-150-1010 "-120 "108 "-96 "Keltainen Musta€1,844.33
Tarjouspyyntö
VESTIL D-150-11 Telakointitiiviste, 11 tuuman projektio, 8 x 8 jalkaa ovi, musta, vinyyli | AG7PWN D-150-1111 "-120 "108 "-96 "Keltainen Musta€1,405.85
Tarjouspyyntö
VESTIL D-150-13 Telakointitiiviste, 13 tuuman projektio, 8 x 8 jalkaa ovi, musta, vinyyli | AG7PWP D-150-1313 "-120 "108 "-96 "Keltainen Musta€1,527.69
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL D-350-10 Telakointitiiviste, 10 tuuman projektio, 8 x 9 jalkaa ovi, musta, nailon
€1,919.19 / yksikkö