VESTIL D-150-14 Telakointitiiviste, 14 tuuman projektio, 8 x 8 jalkaa ovi, musta, vinyyli | AG7PWQ

VESTIL D-150-14 Telakointitiiviste, 14 tuuman projektio, 8 x 8 jalkaa ovi, musta, vinyyli

Tuote: AG7PWQ Malli: D-150-14
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,973.41 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelakan sinetti
LiitetyyppiSeinäkiinnikkeet ja tukkikannattimet
VäriKeltainen Musta
Pakattu pituus5"
Oven korkeus96 "
Oven leveys96 "
Kasvojen leveys12 "
Korkeus108 "
SisältääAsennustarvikkeet
Pituus14 "
MateriaaliVinyyli
Max. Puristus5"
Maks. Oven korkeus96 "
Maks. Oven leveys96 "
Nylon vahvistetut ohjausnauhat2"
Nylonvahvistettu vinyyli (oz.)36 oz.
Projektio14 "
Sivukorkeus96 "
Sivuseinän leveys9 1 / 2 "
Normaali ohjausraan korkeus30 "
Stipe Korkeus30 "
Yläkorkeus12 "
Ylätiivisteen korkeus12 "
Leveys120 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 98.55
Laivan korkeus (cm)274.32
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)304.8
HS-koodi3925200091
AlkuperämaaUS

Standardit ja hyväksynnät:

  • OSHA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Miten telakan tiivisteet mitataan?

A. Mittaa etäisyys rakennuksen seinän ja telakan puskurin pinnan välillä. Lisää 4–6 tuumaa telakkatiivisteitä varten.

K. Kuinka tämä laite asennetaan?

V. Se asennetaan ja liimataan kestävään Wolmanized-puuhun asennustarvikkeilla (mukana).

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliProjektioPituusLeveysKorkeusMaks. Oven leveysMaks. Oven korkeusVäriHinta
VESTIL D-350-10 Telakkatiiviste, 10 tuuman projektio, 8 x 9 jalkaa ovi, musta, nailon | AC2AMP 2HEP9 D-350-1010 "-120 "120 "-9 ft.Keltainen Musta€1,919.19
Tarjouspyyntö
VESTIL D-350-20 Telakointitiiviste, 20 tuuman projektio, 8 x 9 jalkaa ovi, musta, nailon | AC2AMQ 2HER1 D-350-2020 "-120 "120 "-9 ft.Keltainen Musta€2,982.45
Tarjouspyyntö
VESTIL D-150-20 Telakointitiiviste, 20 tuuman projektio, 8 x 8 jalkaa ovi, musta, vinyyli | AC9VQP 3KR49 D-150-2020 "-120 "108 "-96 "Keltainen Musta€2,349.87
Tarjouspyyntö
VESTIL D-150-12 Telakkatiiviste, 12 tuuman projektio, 8 x 8 jalkaa ovi, musta, vinyyli | AE4QYF 5MKA5 D-150-1212 "-120 "108 "-96 "Keltainen Musta€2,121.59
Tarjouspyyntö
VESTIL D-350-12 Telakkatiiviste, 12 tuuman projektio, 8 x 9 jalkaa ovi, musta, nailon | AE4QYH 5MKA7 D-350-1212 "-120 "120 "-9 ft.Keltainen Musta€2,458.34
Tarjouspyyntö
VESTIL D-150-10 Telakointitiiviste, 10 tuuman projektio, 8 x 8 jalkaa ovi, musta, vinyyli | AE7KVY 5Z152 D-150-1010 "-120 "108 "-96 "Keltainen Musta€1,844.33
Tarjouspyyntö
VESTIL D-150-11 Telakointitiiviste, 11 tuuman projektio, 8 x 8 jalkaa ovi, musta, vinyyli | AG7PWN D-150-1111 "-120 "108 "-96 "Keltainen Musta€1,405.85
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL D-150-14 Telakointitiiviste, 14 tuuman projektio, 8 x 8 jalkaa ovi, musta, vinyyli
€1,973.41 / yksikkö